絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

    スタイロフォームIB

    デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(55件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(5枚)
    当日出荷
    発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
    用途一般建築用グリーン購入法適合材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.036以下線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145以下(0.07g/m^2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)1.1
  • カネライトフォーム E1 カネカ

    カネライトフォーム E1

    カネカ(26件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(5枚)
    当日出荷
    優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
    用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10^-5再生材使用使用
  • フェザーグラスALKロール パラマウント硝子工業

    フェザーグラスALKロール

    パラマウント硝子工業
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
    用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール幅(mm)910JIS規格JIS A 9504認定番号不燃材料:NM-8606ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
  • つめぴたッ ウイング

    つめぴたッ

    ウイング(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
    材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
  • GCボード薄手クロス ホワイト 額縁貼り パラマウント硝子工業

    GCボード薄手クロス ホワイト 額縁貼り

    パラマウント硝子工業
    17,980税込19,778
    1ケース(20枚)ほか
    4日以内出荷
    グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。
    用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など材質グラスウール長さ(mm)910幅(mm)605ホワイトJIS規格JIS A 9504、JIS A 6301熱伝導率(W/mk)0.046以下認定番号不燃材料:NM-8606密度(kg/m3)32ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
  • つめぴたッ 徳用箱入 ウイング

    つめぴたッ 徳用箱入

    ウイング(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(500個)
    当日出荷
    つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
    材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
  • ロックウールボード状断熱材 MGボード080 アズワン

    ロックウールボード状断熱材 MGボード080

    アズワン
    22,380税込24,618
    1箱(4枚)ほか
    10日以内出荷
    ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
    仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600材質ロックウールJIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号収縮温度(熱間)600℃以上熱伝導率(W/mk)0.044以下
  • フェザーグラス・ロール パラマウント硝子工業

    フェザーグラス・ロール

    パラマウント硝子工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
    用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール幅(mm)910JIS規格JIS A 9521、JIS A 9504、JIS A 6301吸引能力0.9M認定番号不燃材料:NM-8605ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89吸音性能0.9M
  • フェザーグラス・ボード パラマウント硝子工業

    フェザーグラス・ボード

    パラマウント硝子工業
    12,980税込14,278
    1ケース(10枚)ほか
    4日以内出荷
    パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
    用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール長さ(mm)910幅(mm)605JIS規格JIS A 9521、JIS A 9504、JIS A 6301熱伝導率(W/mk)測定温度70℃:0.046、測定温度23℃:0.036認定番号不燃材料:NM-8605密度(kg/m3)32ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
  • 透湿防水シート アクアホワイトウォール2 日本アクア

    透湿防水シート アクアホワイトウォール2

    日本アクア
    9,998税込10,998
    1箱(2本)
    翌々日出荷
    透湿性:壁全体の湿気を外に逃して結露を防止。透光性:半透明な為、光を通し作業効率を高めます。防水性・防風性:外部からの水や風の侵入を防ぎ、住まいの性能維持を保ちつつ住宅の寿命を向上。軽量:引っ張りや引き裂きに強く腐食や劣化もせず軽量です。カッターで簡単に切断でき施工も簡単
    用途壁用材質透湿フィルム・不織布の複合体質量(kg)3.5/巻寸法(m)1×50入数(本)2
  • 透湿防水シート アクアホワイトウォール2 日本アクア

    透湿防水シート アクアホワイトウォール2

    日本アクア
    9,998税込10,998
    1箱(2本)
    翌々日出荷
    透湿性:壁全体の湿気を外に逃して結露を防止。透光性:半透明な為、光を通し作業効率を高めます。防水性・防風性:外部からの水や風の侵入を防ぎ、住まいの性能維持を保ちつつ住宅の寿命を向上。軽量:引っ張りや引き裂きに強く腐食や劣化もせず軽量です。カッターで簡単に切断でき施工も簡単
    用途壁用材質透湿フィルム・不織布の複合体質量(kg)3.5/巻寸法(m)1×50入数(本)2
  • アクリアウール 旭ファイバーグラス

    アクリアウール

    旭ファイバーグラス
    8,598税込9,458
    1パック(5枚)ほか
    4日以内出荷
    防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
    材質グラスウールJIS規格JIS A 9521認定番号(不燃)NM-3469ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • マットエースHG16 旭ファイバーグラス

    マットエースHG16

    旭ファイバーグラス
    8,298税込9,128
    1パック(15枚)ほか
    4日以内出荷
    壁・天井用 密度16Kの断熱材。厚さ100mm品はJIS A 6301取得。住宅防音工事対応
    材質グラスウール長さ(mm)2740サイズ尺モジュール9尺JIS規格JIS A 6301使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール)熱伝導率(W/mk)0.038認定番号(不燃)NM-5796-1(4)密度(kg/m3)高性能16ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • ワールドフォームアイボリー ノズル付き タイセイ

    ワールドフォームアイボリー ノズル付き

    タイセイ
    4,298税込4,728
    1本ほか
    翌々日出荷
    簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
    用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に容量(mL)750色調アイボリー外寸(Φ×長さ)(mm)71×285密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20熱伝導率(W/mk)0.032表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)燃焼性自己消火性倍率(倍)(発泡)1.5~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)ノズル付き仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)長さ(mm)285幅(mm)71使用温度(℃)5~35耐熱性(硬化後)-30~80℃発泡倍率(吐出後)1.5~2.0倍有効期間製造より12ヶ月タックフリータイム(分)10~15吸水量2.9g/100cm^3
  • アクリアマット 旭ファイバーグラス

    アクリアマット

    旭ファイバーグラス(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1パック(11枚)
    3日以内出荷
    アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
    材質グラスウール
  • KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業

    KRUD-VIP 真空断熱材(国産)

    関東冷熱工業
    9,998税込10,998
    1枚
    翌日出荷
    断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル
    用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ使用温度(℃)-50~70熱伝導率(W/mk)0.005耐久性(年)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラボード パラマウント硝子工業

    パラボード

    パラマウント硝子工業
    23,980税込26,378
    1ケース(10枚)
    4日以内出荷
    ガラス繊維の密度を高めた、ボード状の高密度グラスウールです。フェザーグラスより機械的強度があり、荷重を負担する屋根下地、コンクリート下地などに利用できます。
    用途【屋根下地用保温・保冷・吸音材】鉄板屋根、スレート屋根、鉄骨屋根など大型建屋の屋根下地。【内装壁下地保温・保冷・吸音材】一般建築物、船舶、コンピュータルームなどの内装壁下地。【空調用低風速ダクト材】ダクト用内貼り、プレハブダクトなど。【その他】騒音防止用吸音材、自動車トンネル内吸音材、冷凍・冷蔵倉庫用防熱押さえなど材質高密度グラスウール長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)25JIS規格JIS A 9504、JIS A 6301吸引能力0.7M熱伝導率(W/mk)0.042以下認定番号不燃材料:NM-8605密度(kg/m3)64ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89吸音性能0.7M
  • ロスリムボード GH TOMBO No.4350-GHシリーズ ニチアス

    ロスリムボード GH TOMBO No.4350-GHシリーズ

    ニチアス
    19,980税込21,978
    1枚
    16日以内出荷
    ロスリムボードは超低熱伝導特性を有し、脆さ、発塵性を改善した画期的な製品です。強度を大幅に向上させることで従来できなかった複雑な形状の加工も可能です。また、ハンドリング性や取付施工性も大きく改善され用意に取り扱う事ができます。静止空気を上回る優れた断熱性。優れたハンドリング性。特殊工具を必要としない優れた加工性
    厚さ(mm)25密度250Kg/m3熱伝導率(W/mk)0.03圧縮強度(MPa)1.02
  • アクリアネクスト 旭ファイバーグラス

    アクリアネクスト

    旭ファイバーグラス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(10枚)ほか
    4日以内出荷
    アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
    密度(kg/m3)14材質グラスウール
  • GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り パラマウント硝子工業

    GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り

    パラマウント硝子工業
    14,980税込16,478
    1ケース(10枚)ほか
    4日以内出荷
    グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。
    用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046以下密度(kg/m3)32グリーン購入法適合再生材使用率(%)89再生材使用使用
  • ポリカ中空ボード2枚入り  簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明 光

    ポリカ中空ボード2枚入り 簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明

    4,198税込4,618
    1箱(2枚)
    当日出荷
    ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
    用途簡易内窓用フレーム&レールセット用。(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)。トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。適合小窓トラスコ品番195-0030材質ポリカーボネート長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)4透明使用温度範囲-20~110℃適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用サイズ(mm)450×900
  • ガラスクロス額縁張り断熱材 旭ファイバーグラス

    ガラスクロス額縁張り断熱材

    旭ファイバーグラス
    23,980税込26,378
    1箱(10枚)ほか
    4日以内出荷
    長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500 ホワイトバリーン

    建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500

    ホワイトバリーン
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    JIS A 9521認証を受けた断熱用発泡スチロール。2000×1000×500mmの特大サイズです。水に強く、難燃剤を添加した素材を使用しているため建材として広く使用されています。安心・高品質の日本製。国内工場より直送にてお届けいたします(車上渡し/要フォークリフト)。
    用途建築材料、造形、イベント、DIY等に!材質EPS(発泡スチロール)サイズ(mm)2000×1000×500
  • 防音断熱ボード 全備

    防音断熱ボード

    全備
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    防音断熱ボード
    用途ダイニング、リビング、寝室、オフィスなど材質難燃ポリエステル繊維+ラバー厚さ(mm)10質量(kg)約1.7縦(mm)600横(mm)800
  • アクリアウールα 旭ファイバーグラス

    アクリアウールα

    旭ファイバーグラス
    9,398税込10,338
    1パック(6枚)ほか
    4日以内出荷
    防湿フィルム別張タイプの製品。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
    用途壁用断熱材質グラスウールJIS規格JIS A 9521使用箇所ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • アルミサッシ用断熱パネルかんたん取付具 光

    アルミサッシ用断熱パネルかんたん取付具

    899税込989
    1セット(4個)
    当日出荷
    開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の結露軽減、冷暖房効果大幅アップ
    用途開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の窓のゴムパッキンに差し込んでパネル(別売)を取り付け結露軽減、冷暖房効果大幅アップ材質ステンレス(SUS304)サイズ(mm)外寸:約14×24×8.5
  • ワールドガン ミドル タイセイ

    ワールドガン ミドル

    タイセイ
    23,980税込26,378
    1丁
    3日以内出荷
    一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンミドルタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。
    寸法(高さH×長さL)(mm)195×765本体質量(g)535長さ(mm)765
  • ワールドガン ショート タイセイ

    ワールドガン ショート

    タイセイ
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
    一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンショートタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。
    寸法(高さH×長さL)(mm)195×335本体質量(g)370長さ(mm)335
  • アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム) アキレス

    アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム)

    アキレス(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
    用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用シリーズアキレスボードAG材質硬質ウレタンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)40以下適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当吸水量(g/100cm2)3以下推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
  • マットエース 旭ファイバーグラス

    マットエース

    旭ファイバーグラス(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(14枚)
    4日以内出荷
    壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
    用途壁・天井の断熱にグリーン購入法適合厚さ(mm)100仕様尺モジュール9尺材質グラスウール長さ(mm)2740幅(mm)430質量(kg)15.9室外側フィルム色:ピンクサイズ尺モジュール9尺寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740JIS規格JIS A 9521使用箇所壁、天井熱伝導率(W/mk)0.05認定番号(不燃)NM-5796-1(4)密度(kg/m3)10施工面積約5坪分RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2
  • アクリアUボードNTα 旭ファイバーグラス

    アクリアUボードNTα

    旭ファイバーグラス
    11,980税込13,178
    1パック(6枚)
    4日以内出荷
    断熱等性能等級5。4~7地域の外気に接する床の熱抵抗値の基準:R3.4に対応。施工性に優れています。適度な弾力性があり、隙間のない施工が可能です。透湿性に優れています。水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃がします。
    用途床用断熱厚さ(mm)120使用箇所熱伝導率(W/mk)0.035密度(kg/m3)高性能20施工面積約1.5坪分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)3.4グリーン購入法適合
  • アクリアネクストα 旭ファイバーグラス

    アクリアネクストα

    旭ファイバーグラス
    14,980税込16,478
    1パック(6枚)
    4日以内出荷
    断熱等性能等級4。省エネルギー基準対応(3地域以南:壁)。JIS A 6930同等の防湿気密フィルム(50ミクロン厚)付属の製品。従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。6面パックのフルパック仕様です。
    用途壁用断熱材質グラスウール長さ(mm)2880厚さ(mm)105JIS規格JIS A 9521使用箇所熱伝導率(W/mk)0.034認定番号(不燃)NM-5796-1(4)密度(kg/m3)高性能20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆透湿係数(ng/m2sPa)0.123熱抵抗値(m2K/W)3.1グリーン購入法適合
  • アクリアマットα 旭ファイバーグラス

    アクリアマットα

    旭ファイバーグラス
    14,980税込16,478
    1ケース(8枚)
    4日以内出荷
    18ミクロン厚n防湿フィルム付の製品。高性能グラスウールです。従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。6面パックのフルパック仕様でです。
    用途天井の断熱材質グラスウール長さ(mm)1370幅(mm)455厚さ(mm)155JIS規格JIS A 9521使用箇所天井熱伝導率(W/mk)0.034認定番号(不燃)NM-5796-1(4)密度(kg/m3)20施工面積約1.5坪分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)4.6
  • 天井点検口用断熱材 フクビ化学

    天井点検口用断熱材

    フクビ化学
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。 天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れています。
    寸法(mm)450×450使用箇所天井熱伝導率(W/mk)0.034以下熱抵抗値(m2K/W)4.1
  • ソフトロンS♯3006 積水化学工業

    ソフトロンS♯3006

    積水化学工業
    399,800税込439,780
    1式(3本×150m)
    6日以内出荷
    ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
    用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc.幅(mm)1000厚さ(mm)6発泡倍率30cc/gRoHS指令(10物質対応)対応見掛密度(kg/m3)33
  • ソフトロンS♯3004 積水化学工業

    ソフトロンS♯3004

    積水化学工業
    369,800税込406,780
    1式(3本×200m)
    6日以内出荷
    ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
    用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc.材質ポリエチレン幅(mm)1050厚さ(mm)4発泡倍率30cc/gRoHS指令(10物質対応)対応見掛密度(kg/m3)33
  • ソフトロンS♯3003 積水化学工業

    ソフトロンS♯3003

    積水化学工業
    259,800税込285,780
    1式(3本×200m)
    6日以内出荷
    ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
    用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc.材質ポリエチレン厚さ(mm)3発泡倍率30cc/gRoHS指令(10物質対応)対応見掛密度(kg/m3)33
  • ソフトロンS♯3002 積水化学工業

    ソフトロンS♯3002

    積水化学工業
    269,800税込296,780
    1式(3本×300m)
    6日以内出荷
    ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
    用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc.幅(mm)1000厚さ(mm)2発泡倍率30cc/gRoHS指令(10物質対応)対応見掛密度(kg/m3)33
  • ワールドガン ロング タイセイ

    ワールドガン ロング

    タイセイ
    31,980税込35,178
    1丁
    3日以内出荷
    一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンロングタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。
    寸法(高さH×長さL)(mm)195×1150本体質量(g)680長さ(mm)1150
  • ワールドフォームアイボリー ノズル無し タイセイ

    ワールドフォームアイボリー ノズル無し

    タイセイ
    4,198税込4,618
    1本ほか
    翌々日出荷
    簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
    用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に容量(mL)750色調アイボリー外寸(Φ×長さ)(mm)71×285密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20熱伝導率(W/mk)0.032表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)燃焼性自己消火性倍率(倍)(発泡)1.5~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)ノズル無し仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

断熱材