絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(126)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- フクビ化学(60)
- 積水樹脂プラメタル(56)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](52)
- 東リ(38)
- ウッドワン(38)
- 朝日ウッドテック(38)
- ノダ(28)
- 永大産業(27)
- 森田アルミ工業(22)
- INAX(LIXIL)(18)
- タジマ(田島ルーフィング)(17)
- dialon(ダイアロン)(16)
- サンゲツ(14)
- YKK AP(14)
- ハイテクウッドプラス(11)
- ケージーパルテック(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
商品豆知識

巾木用コーナー化粧キャップ
ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個翌日出荷樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1箱(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥829税込¥9121箱(2個)当日出荷既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103616-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,698~税込¥1,868~1本(2m)3日以内出荷見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ床見切り keid(ケイド) W4×T12.5×L1820
森田アルミ工業¥8,998~税込¥9,898~1箱(3本)翌々日出荷4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。※「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム寸法L(mm)1820寸法(幅W×厚さ)(mm)4×12.5![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103765-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54797244-200701-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥2,198~税込¥2,418~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂プラメタル¥3,498~税込¥3,848~1本3日以内出荷豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。![床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104465-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥4,198~税込¥4,618~1本(2m)3日以内出荷用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
床見切り材 ラシッサSフロア用
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷適合ラシッサ Sフロア長さ(mm)2000材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム材質(ベース)ABS樹脂
アルミ見切りコ型3.5
アルインコ¥449~税込¥494~1本翌日出荷から4日以内出荷厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。用途看板、内装などに仕様板厚3mm用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト形状コ型見切り幅(mm)13厚さ(mm)5.5
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
装飾見切り材(壁用)壁見切り13L
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。材質アルミ寸法(mm)2700×13L![床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103449-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥6,998~税込¥7,698~1本(2m)3日以内出荷材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
装飾見切り材(床用)床見切りT
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。幅(mm)14高さ(mm)6.87寸法(mm)2700
リノバカバー材(100mm幅)
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱6日以内出荷から14日以内出荷既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
継ぎ手見切り 1820mm
パネフリ工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から4日以内出荷用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB
タジマ(田島ルーフィング)¥4,298~税込¥4,728~1箱(25枚)5日以内出荷壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。長さ(mm)914.4高さ(mm)100
装飾見切り材(壁用)壁見切り8L
INAX(LIXIL)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ寸法(mm)2700×9L
メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥4,198~税込¥4,618~1組3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103738-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁 D.W10X10
光モール(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。材質硬質ABS幅(mm)10色ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
窓枠
ハイテクウッドプラス¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート







![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103616-200813-02.jpg)



![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103765-200813-02.jpg)



![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54797244-200701-02.jpg)



![床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104465-200813-02.jpg)









![床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103449-200813-02.jpg)








![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103738-200813-02.jpg)