絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(308)
- TOSTEM(LIXIL)(235)
- ノーブランド(186)
- 創建(179)
- 南海プライウッド(147)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ウッドワン(115)
- フクビ化学(105)
- 朝日ウッドテック(88)
- ノダ(83)
- AICA(アイカ工業)(71)
- YKK AP(67)
- dialon(ダイアロン)(62)
- 積水樹脂プラメタル(60)
- HOJO(58)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
- 東リ(48)
- 永大産業(45)
- 光モール(45)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
5ページ目: 内装建材

リノバカバー材(100mm幅)
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱6日以内出荷から14日以内出荷既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103677-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥5,298~税込¥5,828~1本(2m)3日以内出荷アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB
タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(25枚)5日以内出荷壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。長さ(mm)914.4高さ(mm)60
【オーダー】普通合板 5.5mm T2G1仕様
ノーブランド(2件のレビュー)¥66税込¥731枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】普通合板 2.5mm T2G1仕様
ノーブランド¥32税込¥351枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)2.5規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ノースパイン
ノーブランド(1件のレビュー)¥334税込¥3671枚4日以内出荷マツ科マツ属の針葉樹。 辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。 軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から5日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
フェザーグラス・ロール
パラマウント硝子工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール幅(mm)910JIS規格JIS A 9521、JIS A 9504、JIS A 6301吸引能力0.9M認定番号不燃材料:NM-8605ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89吸音性能0.9M
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から9日以内出荷仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚
ノダ¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
アートランバー クリアホワイト
南海プライウッド¥3,198~税込¥3,518~1枚4日以内出荷から9日以内出荷多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー クリアホワイトです。 厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅8種(450/600/900/1450/1810/1970/2410/2700)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。仕様【エッジテープ】木口1面貼り色クリアホワイト基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
タフトップFTフロア
永大産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781ケース(6枚)当日出荷仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103869-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。材質亜鉛ダイカスト製RoHS指令(10物質対応)対応
幅木9型(不陸調整用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(2本)ほか5日以内出荷から13日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)3950厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
装飾見切り材(床用)床見切りT
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。幅(mm)14寸法(mm)2700高さ(mm)6.87
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。材質ABS樹脂、SUS304長さ(mm)2000厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
OAフロア LM2000パネル
フクビ化学¥5,698税込¥6,2681箱(2個)3日以内出荷独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。寸法(mm)25×497×497
中段Cシリーズ
南海プライウッド(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット4日以内出荷前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。 寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂奥行(mm)926シリーズCシリーズ
GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り
パラマウント硝子工業¥17,980~税込¥19,778~1ケース(10枚)ほか4日以内出荷グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046以下密度(kg/m3)32グリーン購入法適合再生材使用率(%)89再生材使用使用
窓枠
ハイテクウッドプラス¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
【オーダー】ポリ ランバーコア 白 15mm厚
ノーブランド¥169税込¥1861枚欠品中表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)15色ホワイト公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】構造用合板 12ミリ
ノーブランド¥129税込¥1421枚5日以内出荷構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。 下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。 他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。 また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる長さ(mm)1~1820幅(mm)1~910厚さ(mm)12公差(mm)±5グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 15mm
ノーブランド¥109税込¥1201枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103738-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】桧 無節
ノーブランド(1件のレビュー)¥500税込¥5501枚4日以内出荷ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。 ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。 耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工






![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103677-200813-02.jpg)














![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103869-200813-02.jpg)
















![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103738-200813-02.jpg)