内装資材 :「サンダム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

遮音シート 特殊ゴム
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)6
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。
壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。
柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)10
幅(mm)100
質量(kg)3.2
材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き
面密度(kg/m2)3.2
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。
壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。
柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)10
幅(mm)940
質量(kg)30
材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き
面密度(kg/m2)3.2
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
1本
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。
取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。
廃材がでても、焼却処分することができます。
万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50
長さ(mm)1215
幅(mm)415
寸法(mm)415×1215
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維
密度(kg/m3)24
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(6枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。
オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。
吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。
外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。
道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。
配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。
表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。
オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。
※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。
※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。
※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。
※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。
※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。
※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。
※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。
※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。
※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。
※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。
※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
※お手入れは次の方法で行ってください。
・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。
・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。
・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。
厚さ(mm)12
長さ(mm)303
幅(mm)303
付属品専用取り付けピン10本
材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
材質高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
質量(kg)20
規格防衛省民家騒音防止工事適合品
表面不織布張り
面密度(kg/m2)2.1
裏面エンボス加工
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/16
1本
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。