絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 内装資材

5,476件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面吸音パネル TRUSCO壁面吸音パネルTRUSCO
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォームグレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
床金物 押え金物 ステンレス製ゼット押え ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 ステンレス製ゼット押えASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
13,980税込15,378
1本(2m)
3日以内出荷
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴無RoHS指令(10物質対応)対応
パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50mパネフリ工業
4,798税込5,278
1巻(50m)
4日以内出荷から12日以内出荷
パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
ティーソフト 幅40mm パネフリ工業ティーソフト 幅40mmパネフリ工業
18,980税込20,878
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。 やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。 樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。 軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。 非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質樹脂製幅(mm)40加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。関連資料製品パンフレット(0.41MB)
床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り コーナーグリップ 20-801D ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り コーナーグリップ 20-801DASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
2,298税込2,528
1本(2m)
3日以内出荷
カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。
用途カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)
パーマリューム マーブルEM t2mm タジマ(田島ルーフィング)パーマリューム マーブルEM t2mmタジマ(田島ルーフィング)
2,998税込3,298
1巻(1m)ほか
翌々日出荷
独自のマーブル柄が特長のビニル床シートが、ノーワックスメンテナンス化。
仕様NO WAX、抗菌、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品材質複層ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2JIS規格TC0308167 JIS A 5705各種認証FloorScore(R)認証
タイルカーペット カラーバンク ピクセル 〈ランダムストライプ〉 川島織物セルコンタイルカーペット カラーバンク ピクセル 〈ランダムストライプ〉川島織物セルコン
9,798税込10,778
1箱(16枚)
4日以内出荷
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。
防炎性能試験番号EO 910056全厚(mm)6.5面積(m2)4/箱
置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー50NW-EX 東リ置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー50NW-EX東リ
14,980税込16,478
1ケース(12枚)
4日以内出荷
オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質置式ビニルゆかタイル FOA幅(mm)166.7厚さ(mm)5奥行(mm)1000グリーン購入法適合
JOINT-LOCK フロアタイル アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイルアサヒペン
8,598税込9,458
1パック(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)厚さ(mm)4幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
UV超強プラスチック障子紙 アサヒペンUV超強プラスチック障子紙アサヒペン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。
用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)1.8仕様貼れる面積の目安:障子1枚分材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工優花RoHS指令(10物質対応)対応
超強プラスチック障子紙 アサヒペン超強プラスチック障子紙アサヒペン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。
用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)1.8仕様貼れる面積の目安:障子1枚分材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工市松RoHS指令(10物質対応)対応
タピス トレッサ  トレッサ タジマ(田島ルーフィング)タピス トレッサ トレッサタジマ(田島ルーフィング)
8,398税込9,238
1箱(16枚)
3日以内出荷
シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。 流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。
用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化厚さ(mm)6パイル長(mm)3材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)防炎性能試験番号ET 090072制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ
タピスプレーヌⅡ ピンストライプ タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ ピンストライプタジマ(田島ルーフィング)
8,998税込9,898
1箱(16枚)
3日以内出荷
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化厚さ(mm)6パイル長(mm)3材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)防炎性能試験番号ET900005制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
吸音パネル TRUSCO吸音パネルTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
表面丈夫 キズに強い壁紙 リンテックコマース表面丈夫 キズに強い壁紙リンテックコマース
999税込1,099
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です!壁紙工業会認定「表面強化壁紙性能規定」判定基準3級に相当する表面丈夫な壁紙です。「のり増量」で貼りやすくなりました。「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凸凹が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。貼れる面:ベニヤ板、しっくい壁、古い壁紙をはがした面、せっこうボード。
用途壁紙の貼り替え材質表面材:塩化ビニール 接着剤:ポリビニールアルコール系縦(cm)92
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし OA(帯電防止)タイル用 11-2045 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし OA(帯電防止)タイル用 11-2045ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
3,198税込3,518
1本(2m)
3日以内出荷
タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途OA(帯電防止)タイル用のノンスリップです。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-50 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-50ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
2,998税込3,298
1本(2m)
3日以内出荷
改修用ノンスリップです、幅が広く下地が悪い状況でもしっかり固定できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
モザイクタイルシール Dream StickerモザイクタイルシールDream Sticker
999税込1,099
1枚
欠品中
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。 タイルの周りに陰影のないシンプルですっきりした色目です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1ホワイト
浅間ガラリ 片流れ スプルース FIRST PRO(ファーストプロ/水上)浅間ガラリ 片流れ スプルースFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
29,980税込32,978
1箱(80本)ほか
3日以内出荷
木製の片流れタイプです
材質木製品(スプルース)寸法(長さ)3尺スプルース
オトクイ5 リックスオトクイ5リックス
13,980税込15,378
1枚
10日以内出荷
今まで、高い透過損失(遮音)性能、吸音性能および、防音性能を兼ね備えた素材は存在していませんでしたが、「オトクイ5」はその両方の性能、さらに断熱性を兼ね備えた画期的な素材です!驚きの遮音・吸音・防音効果を驚きの薄さ(5mm)で実現! 住宅用グラスウール10kg/m3と同等性能です。 裏面(制振層側)に粘着材を加工済なので簡単に対象物へ貼り付けることが出来ます。また、薄いのでハサミ等で好みのサイズに簡単にカット出来ます。
熱伝導率(W/mk)0.0526(実測値)熱抵抗値(m2K/W)0.2391(計算値)/2枚
ガラスモザイクタイル ミキガラスモザイクタイルミキ
409税込450
1枚
翌々日出荷
使い方色々!アイデア次第でフォトフレーム・コースター・なべ敷きなどカラー目地材と組み合わせて何通りものデザインやカラーが楽しめます。 あなただけのオリジナル作品を作ってみませんか?他にもDIYや壁・床のアクセントとしてもお使いいただけます。
材質ガラス寸法(mm)(全体)約4×95×70、(タイル1粒)約3.5×10×10
透明 階段のすべり止めスリム ソーゴ透明 階段のすべり止めスリムソーゴ
3,298税込3,628
1セット(15個)
翌々日出荷
インテリア空間の雰囲気を損なわない透明スリムタイプ。
材質オレフィン系エラストマー幅(mm)30全長(mm)700高さ(mm)15
透明 階段のすべり止め ソーゴ透明 階段のすべり止めソーゴ(1件のレビュー)
399税込439
1本ほか
翌々日出荷
透明なので目立たない。
材質オレフィン系エラストマー幅(mm)40全長(mm)670クリアー
タイルカーペット GA-3600 東リタイルカーペット GA-3600東リ
3,098税込3,408
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12.5全厚(mm)6.8人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
ミニソネックス(吸音材) 東京防音ミニソネックス(吸音材)東京防音(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(2枚)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
ハイブリッドレール 粉河ハイブリッドレール粉河
1,998税込2,198
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
バンブーレール 粉河バンブーレール粉河(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
寸法(mm)2000×12×12
おり姫 粉河おり姫粉河(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
ライトブリック ハーフ MYSTライトブリック ハーフMYST(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷
レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用材質発泡ウレタン質量(g)約15~20寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×100×10
防振マット2型R フクビ化学防振マット2型Rフクビ化学(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(4個)
3日以内出荷
床材の振動を吸収し、音の伝播を抑える防振マット。 床衝撃による振動を広い面積で吸収し、階下への音の伝播を抑えます。 「ニュー防音ハット」との併用で優れた防音効果を発揮します。
厚さ(mm)4長さ(mm)910幅(mm)455材質特殊アスファルト(JIS K 2207)、酸化鉄(FeO、Fe2O3)比重2.6寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)455×910×4
Dフロアタイル グリット PM-300 TChicDフロアタイル グリット PM-300TChic(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(14枚)
4日以内出荷
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)23タイプ300角平グリーン購入法適合
Aフロアタイル グリット PM-150 TChicAフロアタイル グリット PM-150TChic
6,998税込7,698
1箱(60枚)
4日以内出荷
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)24タイプ150角平グリーン購入法適合
ディック・ブルーナ パネルカーペット 東リディック・ブルーナ パネルカーペット東リ
5,198税込5,718
1箱(2枚)
4日以内出荷
キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。
寸法(mm)400×400材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)5(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2140089ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ11全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
アンパンマン パネルカーペット 東リアンパンマン パネルカーペット東リ
5,198税込5,718
1箱(2枚)
4日以内出荷
キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせて楽しく元気な空間に。
寸法(mm)400×400材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)5(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2140089ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ11全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット用アンダーレイシート 東リタイルカーペット用アンダーレイシート東リ
19,980税込21,978
1巻(20m)
4日以内出荷から7日以内出荷
歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20幅(mm)950寸法(mm)950×20mエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 123 015
パンチカーペット(スタンダード)ロール巾1820mm ツジトミパンチカーペット(スタンダード)ロール巾1820mmツジトミ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1巻(25m)
当日出荷から3日以内出荷
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820長さ(m)25厚さ(mm)約3.8タイプロール品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
準不燃ベベルタイガーボード 吉野石膏準不燃ベベルタイガーボード吉野石膏
68,980税込75,878
1セット(120枚)
4日以内出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9828
ステンレスへの字コーナー押え ハイロジックステンレスへの字コーナー押えハイロジック(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
絨毯・カーペット押さえ金具
材質ステンレス
平ミディアムオーク 光モール平ミディアムオーク光モール
309税込340
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)14厚さ(mm)3仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
ウスイータ階段目地用コーキングWY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段目地用コーキングWYPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1本
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。ホワイトオーク色関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
内装資材