国産高機能ラグ ジャスト
防ダニ、抗菌、抗ウィルス、花粉対策、消臭機能付き
- 用途
- 防ダニ・抗菌・抗ウイルス・消臭・花粉対策など、優れた機能を兼ね備えた安心の日本製多機能ラグ。落ち着いた色合いでインテリアにも合わせやすい、おしゃれなモダンデザイン。ふわふわなカットパイルと、さらっとした肌触りのループパイル、異なるパイルを組み合わせることでデザインに立体感が出せ、部分ごとに違うタッチ感が楽しめます。毛足が短くお手入れしやすのもうれしいポイント。裏面は不織布貼りで床を傷つけにくく、ホットカーペット・床暖房対応で、オールシーズンお使いいただけます。
- 仕様
- ホットカーペット対応
- 厚さ(mm)
- 15
- 機能
- 防ダニ・抗菌・抗ウィルス・アレル物質低減・消臭(4大悪臭)・防臭
- 滑り止め効果
- なし
- 洗濯方法
- 不可
- 組成
- 表面:ポリプロピレン50%、ポリエステル50% 、 裏面:不織布
- 内容量
- 1個
注意
※サイズによって柄の出方が異なります。また、光の当たり具合などによって色の見え方が異なる場合があります。全6種類を絞り込む
色
寸法(cm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
内装資材 の新着商品
カテゴリ
































![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)