洗えるキッズラグ ニュータウン2
子供が遊べて洗えるキッズラグ
- 用途
- 子供の遊び心をくすぐる道路柄のラグ。お手持ちのオモチャやミニカーを使って創造性豊かに自由に遊ぶことができます。デザインだけでなく使いやすさも人気の秘密!汚れてもご家庭の洗濯機で丸洗いできます。また、ウレタン入りで程よいクッション性があり、表面は毛足が短くさらさら優しいタッチ感。裏面は滑りにくい加工付き。ホットカーペットや床暖房に対応しており、オールシーズンお使いいただけます。
- 仕様
- ホットカーペット対応
- 厚さ(mm)
- 8
- 色
- -
- 機能
- 撥水加工
- 滑り止め効果
- あり
- 洗濯方法
- 洗濯機OK(※ドラム式不可)
- 組成
- 表面:ポリエステル100% 、 中材:ウレタンフォーム(8mm) 、 裏面:不織布(滑り止めドット付き)
- 内容量
- 1個
注意
※サイズによってデザインが異なります。※道路の幅は同じです。
※ロットにより多少図案が異なる場合がございます。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
内装資材 の新着商品
カテゴリ
































![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)