絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TOEX(LIXIL)(378)
  • アイホン(269)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • 新日軽(LIXIL)(92)
  • リーベックス(57)
  • ELPA(36)
  • TOSTEM(LIXIL)(27)
  • オーム電機(17)
  • NASTA(ナスタ)(17)
  • 四国化成(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • パナソニックEWエンジニアリング(9)
  • DXアンテナ(8)
  • アイワ金属(7)
  • ポッシュリビング(7)
  • YKK AP(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャッター用フック棒 エスコシャッター用フック棒エスコ(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
寸法(mm)フック部:32×27全長(mm)1000材質(本体)スチール(クロメート処理)材質(ハンドル)塩化ビニール線径(mm)8
90x50mm サインプレート(非常用押ボタン) エスコ90x50mm サインプレート(非常用押ボタン)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
寸法(mm)90(W)×50(H)アズワン品番64-7941-93
ワイヤレステレビドアホン エスコワイヤレステレビドアホンエスコ
30,900税込33,990
1セット
翌日出荷
録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。
寸法(mm)175×26×130(H)取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)使用距離範囲(m)可能:見通し約100電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)耐水性性能:IPX4(防沫形)電波到達距離(m)100(見通し距離)使用環境条件0~40(℃)、70%以下撮影時機能夜間撮影方法:可視光LEDサイズ(mm)100×34×128(H)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°最低被写体照度(Lux)2画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
ポータブルワイヤレス呼び出し器 エスコポータブルワイヤレス呼び出し器エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
屋内用。
寸法(mm)39×23×81(H)質量(g)受信機(チャイム):約57、押ボタン送信器:約31使用温度範囲(℃)0~40電源単3電池×2本(別売)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)周波数315MHz(特定小電力機器)コードID:約100万通り設置場所可能:屋内電波到達距離(m)約80(見通し距離)サイズ(mm)64×32×79(H)報知音10種類
中間スイッチ AC300V/10A エスコ中間スイッチ AC300V/10Aエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
寸法(mm)41×91×25スイッチ両切定格容量300V/10Aアズワン品番65-2252-32
ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコワイヤレスインターホン EA864CEシリーズエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
規格ARIB STD-T101準拠通信方式時分割多元接続方式周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
増設用 玄関カメラ子機 エスコ増設用 玄関カメラ子機エスコ
16,600税込18,260
1台(1台)
8日以内出荷
水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合質量(g)約190(電池除く)タイプ夜間撮影方法:可視光LED電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)耐水性IPX4(防沫形)使用環境条件-10~50℃、90%以下無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°最低被写体照度(Lux)2
増設用 ポータブルモニター子機 エスコ増設用 ポータブルモニター子機エスコ
20,500税込22,550
1台(1台)
8日以内出荷
質量(g)60、約120(電池パック含む)消費電力(W)待受時:約0.1 充電時:約1.1電源ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh、DC5V/ACアダプター付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×22×137、85×57×70連続使用時間通話:約3時間 待受:約100時間使用距離範囲(m)見通し約100使用環境温度(℃)0~40、70%以下充電時間(時間)約15無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式画面仕様2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
[充電式] 携帯型受信機 エスコ[充電式] 携帯型受信機エスコ
57,500税込63,250
1個
翌日出荷
仕様バイブレータ:警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動、ON / OFF設定可送信機登録可能台数:50台内蔵ブザー:警報、タンパ-発生時:『ピピピピ・・・』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能、各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式)、点検モ-ド時:『プッ』(音量固定式)、登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)付帯機能:受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能空中線:ヘリカルアンテナ材質樹脂(パールシルバー塗装)寸法(mm)36×21.5×103.7(H)質量(g)約60(電池含む)電源単4充電式ニッケル水素電池×1本(付属)受信可能距離約100(見通し距離)使用可能温度範囲-10~+50(充電時:0~45)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)充電時間(時間)約5液晶表示・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、・充電エラーアズワン品番65-2235-93バックライトあり(緑色)使用周波数(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型材質樹脂寸法(mm)70×13×120(H)ホワイト質量(g)約75(電池含)電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)約100(見通し距離)アズワン品番64-7941-91使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
玄関まわり