絞り込み
電源タイプ
  • 電池式(5)
  • 電源コード式(1)
ブランド
  • ELPA
  • Panasonic(パナソニック)(165)
  • アイホン(19)
  • DXアンテナ(19)
  • NASTA(ナスタ)(10)
  • エスコ(3)
  • ツインバード(3)
  • リーベックス(3)
  • SecuSTATION(3)
  • 日本アンテナ(2)
  • キングジム(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • カシムラ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • TP-LINK(1)
  • パナソニック電工(1)
  • センター商事(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • ROOMMATE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
電池式(5)
電源コード式(1)
らくらく話せるインターホン かんたん通話 電池式 壁掛け・据え置き式 配線距離150m ELPAらくらく話せるインターホン かんたん通話 電池式 壁掛け・据え置き式 配線距離150mELPA(1件のレビュー)
3,419税込3,761
1セット(2個)
当日出荷
パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。 ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本質量(g)約353(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)通話方式電話形同時通話式
玄関インターホン 電池式  簡単取替 配線距離150m ELPA玄関インターホン 電池式 簡単取替 配線距離150mELPA(1件のレビュー)
3,419税込3,761
1個
当日出荷
来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
DECTワイヤレステレビドアホン ELPADECTワイヤレステレビドアホンELPA(5件のレビュー)
1,519税込1,671
1個
当日出荷から12日以内出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
ワイヤレステレビドアホン ELPAワイヤレステレビドアホンELPA(4件のレビュー)
取扱い終了
完全ワイヤレス方式で面倒な配線工事不要の簡単設置 充電池式モニターで持ち運び可能 カメラも電池駆動のため計画停電時などでも動作可能 1秒15コマの滑らかな動画再生 訪問者を自動で画像で保存 留守中の来訪者も自動で画像保存 玄関先の様子を確認できるモニター機能付 日時時刻表示
付属品取扱説明書、取付け用木ねじ4本、コンクリート用スリーブ4本、ACアダプター(コード長:約1.8m)、電池パック、充電台、充電台スタンドセット内容玄関カメラ(WDP-C1)、屋内モニター(WDP-M1)質量(g)玄関カメラ/約230、屋内モニター/約180(電池パック含む)、充電台/約140(充電台スタンド含む)電源(V)玄関カメラ/単三形アルカリ乾電池×6本(別売)またはDC6(充電台より供給)、屋内モニター/ニッケル水素充電池(3.6、750mAh)、充電台/DC6(ACアダプター付属)消費電力充電台/(待受時)約107mW、(充電時)約1.7W連続使用時間(時間)約2(満充電時/20℃)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)玄関カメラ/98×133×38、屋内モニター/69×156×28、充電台/95×141×112(充電台スタンド使用時)照明(夜間)赤外線LED使用距離範囲(m)約100/見通し距離使用周囲温度(℃)玄関カメラ/-10~+50、屋内モニター/0~+40取付け方法露出型使用周囲湿度玄関カメラ/90%以下、屋内モニター/70%以下充電時間(時間)約6電源タイプ充電池式耐水性(玄関カメラ)IPX4/防沫形連続待機時間約120時間(満充電時/20℃)無線通信方式2.4GHz、周波数ホッピング式最低被写体照度(Lux)2画面仕様2.36型TFT、カラー液晶ディスプレイ
呼び出しドアホン ELPA呼び出しドアホンELPA(6件のレビュー)
取扱い終了
既設チャイムからの取り換えも簡単。お部屋と玄関で通話ができます。
電源タイプ乾電池式AC電源アダプタ(V)DC6、300mA使用電池単三形アルカリ乾電池×4電池寿命約6ヶ月(玄関子機との10秒間通話を1日に10回行なった場合)配線可能距離Φ0.65mm 100mまで/Φ0.8mm 150mまで/Φ1.0mm 250mまで音色電子音(プルルルルル)通話方式(親機)電話形同時通話式、(玄関子機)スピーカー形同時通話式プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.5
呼び出しドアホン ELPA呼び出しドアホンELPA(1件のレビュー)
取扱い終了
既設チャイムからの取り換えも簡単! お部屋と玄関で通話ができます。
使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売) ACアダプターDC6V 300mA・適合プラグ外径Φ5.5mm、内径Φ2.5mm(当社型番ACD-060使用可)電池寿命約6ヶ月(玄関子機との10秒間通話を1日に10回行なった場合)配線可能距離Φ0.65mm 100mまで/Φ0.8mm 150mまで/Φ1.0mm 250mまで音色電子音(プルルルルル)通話方式(親機)電話形同時通話式、(玄関子機)スピーカー形同時通話式

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

ドアホン