呼び出しドアホン

呼び出しドアホン ELPA
(1件のレビュー)

既設チャイムからの取り換えも簡単!
お部屋と玄関で通話ができます。

使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売) ACアダプターDC6V 300mA・適合プラグ外径Φ5.5mm、内径Φ2.5mm(当社型番ACD-060使用可) 電池寿命約6ヶ月(玄関子機との10秒間通話を1日に10回行なった場合) 配線可能距離Φ0.65mm 100mまで/Φ0.8mm 150mまで/Φ1.0mm 250mまで 音色電子音(プルルルルル) 通話方式(親機)電話形同時通話式、(玄関子機)スピーカー形同時通話式 内容量1個
注意
※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
※本製品は親機および子機の増設はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24271004 CDS-300
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24271004
2016-10-10
用途:
2階と1階の連絡ニ使用している。

音声も大きく鮮明に聞こえるので満足、ただ電池仕様のため電池切れガ心配ACアダプターが欲しい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする