絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ニチベイ(173)
- ユニベール(133)
- TOSO(121)
- TOSTEM(LIXIL)(90)
- タチカワブラインド(71)
- 3M(スリーエム)(68)
- ホームテイスト(66)
- 明和グラビア(65)
- フルネス(50)
- リンテックコマース(44)
- YKK AP(43)
- フォレストリンク(42)
- サンゲツ(39)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(38)
- リンテック(LINTEC)(33)
- GIKEN(川口技研)(31)
- 新日軽(LIXIL)(29)
- エスコ(28)
- セブンホーム(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(136)
グリーン購入法適合(45)
サービス分類
- オーダー・加工(501)
窓まわりとは、窓や網戸、面格子、シートやフィルムなど窓そのものと関連商品のことを言います。窓の内側に設置するブラインド・カーテンも窓まわりの範囲です。断熱、結露防止効果を備えた内窓は、環境に優しい家づくりに適しています。丈夫なポリカーボネート素材を採用した内窓は、耐久性が高く、子どもがいる家庭におすすめです。また、ポリカーボネートは、目隠し材としても使われています。道路に面した窓に設置、プライバシー対策にも良いでしょう。

網押さえゴム
イノベックス(旧:ダイオ化成)(123件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(7m)ほか当日出荷色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。用途網戸用張替用網押さえゴム
防虫網 30M 国産
(54件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(30m)当日出荷一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。用途網戸の貼り替え幅(cm)91長さ(m)30材質ポリプロピレン幅(mm)910
遮光・遮熱フィルム
(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして幅(m)0.96長さ(m)2厚さ(mm)0.065材質ポリエステルフィルム色スモーク(黒)可視光線透過率(%)13.7粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)紫外線透過率(%)3.7遮蔽係数0.74日射透過率(%)50.1日射反射率(%)6.6日射吸収率(%)43.3
クラウンネット #24
イノベックス(旧:ダイオ化成)(103件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。用途網戸用張替ネットメッシュ24×24材質ポリプロピレン
防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ
ユニベール(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷から15日以内出荷フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!用途ご家庭、事務所、オフィスに
ブラインド アルミ製
(78件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。用途窓際の光の調整や目隠しなどに。色アイボリー羽根幅(mm)25羽根厚さ(mm)0.16販売区分業務用
グローバルネット #20
イノベックス(旧:ダイオ化成)(66件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻(2m)ほか当日出荷張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。用途網戸用張替ネットメッシュ20×20材質ポリプロピレン
貼ってはがせる 凹凸ガラス用遮熱シート
リンテックコマース(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム色ホワイト耐熱温度(℃)80横(cm)90
窓用装飾フィルム(サンド)
中川ケミカル(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。幅(m)1.01長さ(m)2厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム質量(g)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール
TOSO¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から8日以内出荷遮光1級のチェーン式ロールスクリーン。どこでもあわせやすいシンプルデザイン。ドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。用途間仕切りや窓周りに。
エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(2枚)ほか当日出荷から6日以内出荷45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。 電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。 目線、日射し、光熱費を同時にカット。 貼り直しも簡単で何度でも使える。 凹凸ガラスにも貼れます。 断熱効果で冷房効率UP。 カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に寸法(縦×横)(cm)45×90材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(g)150
アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート
立川機工(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。タイプ遮熱コート羽根幅(mm)25シリーズティオリオ
4色展開 綿使用 無地 シンプル 目隠し ノレン シャンブレー
ユニベール(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷4色展開の暖簾です。 無地の多色展開は場所やシーンを選びません。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。幅(cm)85長さ(cm)150
ガラス用遮熱シート
アサヒペン(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
外貼り専用網入り・複層ガラス断熱フィルム マジックミラー
リンテックコマース(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルムです。今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった。鉄線の入った「網入りガラス」、「複層(ペア)ガラス」に貼れる、外貼り用の断熱フィルムです。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。屋外仕様フィルム:耐光年数3年(屋外用なので、直射日光などにも強いフィルムです。)用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム色シルバー耐熱温度(℃)80
【オーダー】ロールスクリーン 遮光2級防炎タイプ
ノーブランド(4件のレビュー)¥6,890~税込¥7,579~1本8日以内出荷プルコード式です。色マットアイボリーorライトグレーorスカイブルーorパロットグリーンorライムイエローorライトオレンジタイプ遮光2級防炎操作方法プルコード式生地ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート
リンテックコマース(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース
ユニベール(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷UVカット72%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。用途ご家庭、事務所、オフィスに色ホワイト
フリーサイズ網戸
セイキ販売(53件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台翌々日出荷から8日以内出荷上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!用途アルミサッシ用
UVカットガラス飛散防止シート
アサヒペン(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。シート長さ(cm)180適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル色クリヤ粘着剤アクリル系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
ロールスクリーン ティオリオ 無地
立川機工(9件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷様々な新機能を標準装備! ダイヤルで巻き取りスピードを簡単調節 付属の金具でカーテンレールにも簡単取付 オイルブレーキでスムーズな巻き上げ 安心の1年保証 プルコードの長さは50cmです。用途正面付け(窓枠を覆う)、天井付け(窓枠の内側に納める)どちらも対応可能です。シリーズティオリオタイプ無地
【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン
ユニベール(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷お手頃価格のセットカーテン。ドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。ドレープカーテンは非遮光なのである程度光を通します。朝、太陽の光で目覚めたい方や光を取り入れたい場所におすすめです。レースカーテンはプライバシー保護効果もある裏面ミラータイプのレースカーテンです。アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。用途ご家庭、事務所、オフィスに
【オーダー】 27カラー・1級遮光・防炎・形状ドレープ
ユニベール¥3,500税込¥3,8501枚9日以内出荷1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンです。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。 また、27色展開とカラーが豊富なので、あなたのお気に入りの色がきっとみつかる! アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。色全20色幅(cm)約30~400長さ(cm)約40~280サービス分類オーダー・加工
【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド
TOSO(1件のレビュー)¥13,370税込¥14,7071台6日以内出荷事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)280~3000高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708RoHS指令(10物質対応)対応操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
窓用アミ戸 屋内側取付用
ノムラテック¥899~税込¥989~1個当日出荷ファスナー付で窓の開け閉めも簡単にできる、テープ式簡易アミ戸です。小窓や腰高窓などに室内側から貼り付ける窓用アミ戸です。窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能です。テープを窓周囲に貼り付けアミを張って、余分なアミをカットするだけでカンタンに取付出来ます。「その都度アミを外さなくてもOK!!」用途アミ戸のない窓への後付けアミ戸・壊れてしまったアミ戸の代替に。虫よけや換気に。室内側取り付け用。材質網戸用ネット/ポリエステル、面ファスナー/ポリプロピレン・ポリエチレン、ファスナー部/ポリエステル・亜鉛合金・ポリエチレン・アルミ色グレー
飛散防止フィルム
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。 フィルムが透明なので視界を妨げません。 窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。用途災害時のガラスの飛散防止に。厚さ(μm)50材質PET
スーパースリム #26
イノベックス(旧:ダイオ化成)(14件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷非常に網目が細かいネット。細目でも糸の太さを調節する事で風通しに配慮しています。細かい虫が気になる方へおすすめです。用途網戸用張替ネット幅(cm)91材質ポリプロピレンメッシュ26×26RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)0.78
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用
TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台6日以内出荷から11日以内出荷種別2枚建て用枠の色ブロンズ色網:グレー
貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート
リンテックコマース(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷LOW-E複層ガラスに貼れる目かくしシート、網入りガラス・複層ガラス対応。表面がザラザラしている、すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼って、はがせるから、賃貸物件のみでなく、初めて「窓にフィルムを貼る」方にもおすすめのシートです。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なので、はがしたいときに「サラッ」とはがせ、急に引っ越しが決まった時など、窓の原状回復に素早く対応できます。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム。窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼れる。用途紫外線対策、視線カット、カーテンなしの生活がしたい方など材質塩化ビニル(エンボス樹脂)色半透明タイプ水で貼るタイプ耐熱温度(℃)60
間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク
ユニベール(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(1枚)6日以内出荷カーテンとしても、間仕切りとしても使える2wayカーテン。フックを使用しカーテンとして使用可能。また、突っ張り棒を通せば間仕切りカーテンとしても使用可能。リビング階段の冷気対策、押し入れやクローゼットの目隠し、パントリーの目隠しなど、お好きな仕様で。しっかりと光を遮る1級遮光機能付きで、しっかりとした厚みのある生地感。用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックや突っ張りポールは付属しておりません。入数1枚入り
目かくし用シート
アサヒペン(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。シート長さ(mm)900適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン
ユニベール(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚5日以内出荷から6日以内出荷防炎機能付きの暖簾です。 ツートンの遊び心と、しっかりとした生地感が特徴です。 この暖簾には安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常の暖簾生地に比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。 (防炎ラベルは本体に縫い付けられておりおります) ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎
立川機工(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷様々な新機能を標準装備! ダイヤルで巻き取りスピードを簡単調節 付属の金具でカーテンレールにも簡単取付 オイルブレーキでスムーズな巻き上げ 安心の1年保証 プルコードの長さは50cmです。用途正面付け(窓枠を覆う)、天井付け(窓枠の内側に納める)どちらも対応可能です。操作方法プルコード式タイプ遮光2級防炎シリーズティオリオ
昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー
ユニベール(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚ほか当日出荷から11日以内出荷UVカット90%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。用途ご家庭、事務所、オフィスに
...