曜日別特売

つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm

つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm - ホームテイスト

つっぱり式のファブリックアコーディオンカーテン 100×174cmサイズ!
つっぱり式だから簡単に取り付けできます!
廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!
ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!

用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。
寸法(cm)
70~100×174
素材
レール本体:アルミニウム / カーテン:ポリエステル100%
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81517881SH-16-TADC-GJMDグレージュ×モダン
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81517899SH-16-TADC-BKMDブラック×モダン
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81518100SH-16-TADC-BKIVブラック×アイボリー
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81518249SH-16-TADC-GJBRグレージュ×ブラウン
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81518310SH-16-TADC-BKBRブラック×ブラウン
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81518346SH-16-TADC-GJIVグレージュ×アイボリー
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする