絞り込み
幅(mm)
  • 500(1)
  • 1016(3)
  • 1020(1)
  • 1270(2)
  • 1524(2)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
厚さ(mm)
  • 0.077
  • 0.046(2)
  • 0.05(25)
  • 0.065(5)
  • 0.067(3)
  • 0.068(5)
  • 0.07(2)
  • 0.071(4)
  • 0.072(7)
  • 0.075(3)
  • 0.076(4)
  • 0.08(2)
  • 0.081(2)
  • 0.119(2)
  • 0.125(2)
  • 0.126(3)
  • 0.13(9)
  • 0.2(5)
  • 0.25(5)
  • 0076(6)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(7)
  • リンテック(LINTEC)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
500(1)
1016(3)
1020(1)
1270(2)
1524(2)
  • スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム)

    スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
    シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)77
  • 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35 3M(スリーエム)

    【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35

    3M(スリーエム)
    3,990税込4,389
    1枚
    4日以内出荷
    光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)36紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.44熱貫流率(W/m2・K)5.8日射熱取得率0.44グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーホワイト 3M(スリーエム)

    【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーホワイト

    3M(スリーエム)
    3,290税込3,619
    1枚
    4日以内出荷
    外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)60紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.76熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.66サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18 3M(スリーエム)

    【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18

    3M(スリーエム)
    3,990税込4,389
    1枚
    4日以内出荷
    光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)20紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.29熱貫流率(W/m2・K)5.8日射熱取得率0.26グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】WINCOS ブルーフィルム(日射調整) S2562UH リンテック(LINTEC)

    【オーダー】WINCOS ブルーフィルム(日射調整) S2562UH

    リンテック(LINTEC)
    2,990税込3,289
    1枚
    4日以内出荷
    建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)64紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.89熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.78RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 リンテック(LINTEC)

    【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131

    リンテック(LINTEC)
    3,890税込4,279
    1枚
    4日以内出荷
    ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
    用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)51紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.72熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.63RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2595UH リンテック(LINTEC)

    【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2595UH

    リンテック(LINTEC)
    2,990税込3,289
    1枚
    4日以内出荷
    建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)19紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.73熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.64RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2594UH リンテック(LINTEC)

    【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2594UH

    リンテック(LINTEC)
    2,990税込3,289
    1枚
    4日以内出荷
    建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)42紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.81熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.71RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2545UH リンテック(LINTEC)

    【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2545UH

    リンテック(LINTEC)
    2,990税込3,289
    1枚
    4日以内出荷
    建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)24紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.74熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.65RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2543UH リンテック(LINTEC)

    【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2543UH

    リンテック(LINTEC)
    2,990税込3,289
    1枚
    4日以内出荷
    建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)51紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.84熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.74RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スコッチティント 窓用フィルム シルバー18 3M(スリーエム)

    スコッチティント 窓用フィルム シルバー18

    3M(スリーエム)
    179,800税込197,780
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    日射による冷房負荷を低減し、空調効率を向上させます。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。フィルムの色調はシルバータイプで、美観の向上と日中の目隠しに効果的です。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
    用途建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.077半透明シルバー長さ(m)30可視光線透過率(%)20紫外線透過率(%)0.0遮蔽係数0.29
  • 窓ガラス用フィルム シルバー18AR RE18SIARシリーズ 3M(スリーエム)

    窓ガラス用フィルム シルバー18AR RE18SIARシリーズ

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1巻
    5日以内出荷
    室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
  • 窓ガラス用フィルム シルバー18AR RE18SIARシリーズ 3M(スリーエム)

    窓ガラス用フィルム シルバー18AR RE18SIARシリーズ

    3M(スリーエム)
    6,098税込6,708
    1巻
    30日以内出荷
    室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
    用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。

窓まわり』には他にこんなカテゴリがあります

シート・フィルム類