68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W タカショー防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500Wタカショー
2,698税込2,968
1本
当日出荷
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト タカショーひかりノベーション 木のひかり 追加用ライトタカショー
5,998税込6,598
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W タカショー防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500Wタカショー
3,398税込3,738
1本
欠品中
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様3又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約600コード長さ(m)約1.1最大消費電力(W)約1500
ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショーひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付タカショー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
ひかりノベーション 延長コード タカショーひかりノベーション 延長コードタカショー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.3長さ(m)約5使用環境屋外
ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色 タカショーローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色タカショー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。。適合品番 ・LGL-〇〇。・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16。。適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D。・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D。。適合品番 ・HCA-〇〇〇D。・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D。・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D。。適合品番 ・HGA-〇〇〇D。・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D
用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球電球色
ローボルト専用コントローラー36W タカショーローボルト専用コントローラー36Wタカショー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
Φ16PF管 TOEX(LIXIL)Φ16PF管TOEX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ケーブルをコンクリートやモルタルに配管するときに使用してください。配管部材は屋外露出させることも可能です。
電源ケーブルY端子 TOEX(LIXIL)電源ケーブルY端子TOEX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。 Y端子2個入(予備)
用途12V用専用ケーブル トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
ひかりノベーション コントローラースタンド タカショーひかりノベーション コントローラースタンドタカショー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラースタンド。
材質スチール、ステンレス、合成ゴム質量(kg)約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×15×45.5
ひかりノベーション コントローラー タカショーひかりノベーション コントローラータカショー
5,798税込6,378
1台
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.61次電圧(定格)AC100V、50/60Hz2次電圧(定格)DC12V3A使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5×11防水性IPX3許容電力(W)(最大)24.5
Φ16VE管2m TOEX(LIXIL)Φ16VE管2mTOEX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
長さ(m)2
ジャンクションボックス TOEX(LIXIL)ジャンクションボックスTOEX(LIXIL)
1,298税込1,428
1箱(4個)ほか
7日以内出荷
ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
延長ケーブル TOEX(LIXIL)延長ケーブルTOEX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
ひかりノベーション 交換電球 タカショーひかりノベーション 交換電球タカショー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用専用交換電球3W。
材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×5.5
ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト タカショーひかりノベーション 地のひかり 追加用ライトタカショー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き ガーデントワイライトYAMAZEN(山善)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策仕様AC100V側のコード長(m):0.6セット内容ACコントローラー×1※電源コード本体装着済み(脱着不可)、人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)600電源(V)入力AC100、DC12最大出力(W)36防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5
ガーデンライト ロングライン 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)ガーデンライト ロングライン 追加用単品 ガーデントワイライトYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート 景観 ライトアップ仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)セット内容ガーデンライトロングライン×1のみ材質アルミニウム、ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)12コード長さ(m)5LEDSMD LED×12本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99.5×7.5×7.5
2分岐CN+CN100mm TOEX(LIXIL)2分岐CN+CN100mmTOEX(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
トランス電源用スタンド柱埋設施工用 TOEX(LIXIL)トランス電源用スタンド柱埋設施工用TOEX(LIXIL)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×500×45
埋設用トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)埋設用トランス電源ユニットTOEX(LIXIL)
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
土中に埋設できるトランス電源。敷地の大きな現場でも電圧降下を気にすることなく使用できます。 埋設用トランス電源ユニットは樹脂×金属の2層式ハイブリッド構造で、高い防水性能と堅牢性を両立。
仕様明るさセンサ:なし電力(W)60配線接続延長ケーブル回路数2回路
DC12Vスイッチ TOEX(LIXIL)DC12VスイッチTOEX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
シャイングレーケーブル長(mm)110
防水ジョイント TOEX(LIXIL)防水ジョイントTOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
ひかりノベーション 壁のひかり 追加用ライト タカショーひかりノベーション 壁のひかり 追加用ライトタカショー
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ壁のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×24
572271 ソーラーライト用交換電池 アイリスオーヤマ572271 ソーラーライト用交換電池アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。 アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
トラスコ品番125-6303材質ニッケル、水素質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×50
交換用リチウムイオン充電池 GWソーラー交換用リチウムイオン充電池GWソーラー
799税込879
1個
翌日出荷から翌々日出荷
GWソーラーガーデンライト交換用充電池
用途充電池が消耗した際の交換用に電圧(V)3.7
ExLights 壁面取付接着プレート タカショーExLights 壁面取付接着プレートタカショー
819税込901
1個
5日以内出荷
ExLightsシリーズを壁面に取り付ける際に壁に穴を空けずに設置できます。取りつけ可能:コンクリート・タイル・スチール・アルミ・サイディングボード(凹凸のない平滑面)。取りつけ不可:アクリル・ポリプロピレン・ポリエステル・ポリスチレン・スチロールなどの難接着な樹脂。 土壁・クロス壁や壁紙・ガラス・大理石など。対応機種:LGS-EL03 LGS-EL04 LGS-EL05 LGS-EL06 LGS-EL07 LGS-EL10
用途タカショーExLightsシリーズの壁面取りつけに。材質プレート本体:ASA樹脂、ドリルビス:ステンレス、接着剤:種類:化学反応形接着剤・成分:変性シリコーン(30%)・無機物等・正味量:5g、ピロー袋 : PET・ポリエチレン・アルミニウム質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.25×1.45×3
ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m) ガーデントワイライトYAMAZEN(山善)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ガーデントワイライト専用 人感センサーです。時間消灯後、人感センサーが人の動きを感知しライトが点灯します。※自動消灯後などまわりが明るい場合は点灯しません。人感センサー対応ACコントローラー(GT-W106)に使用可能※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません。
用途ガーデントワイライト専用 人感センサーです。仕様感知範囲(m):3~5 ※感知範囲は環境条件によって大きく変化しますセット内容人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)250コード長さ(m)5防塵防水性能IP65本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)510×5.7×4
ガーデントワイライト 追加用単品 3分岐ケーブル YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品 3分岐ケーブルYAMAZEN(山善)
699税込769
1個
当日出荷
ガーデントワイライト複数設置用分岐ケーブルの販売ページです。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。複数台接続用分岐ケーブル。防水仕様。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質PVC質量(g)80ケーブル長(cm)主線50、補線30
12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15 UNISON(ユニソン)12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15UNISON(ユニソン)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ内蔵 AC100Vコンセント付
材質樹脂質量(kg)0.7ブラック消費電力(W)15.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×190×72.5耐水性防雨型
12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35 UNISON(ユニソン)12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35UNISON(ユニソン)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ(タイマー付)内蔵
材質樹脂質量(kg)0.6ブラック消費電力(W)35.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×49電源コード(m)1耐水性防雨型
補助アンカー棒(2本入) TOEX(LIXIL)補助アンカー棒(2本入)TOEX(LIXIL)
2,698税込2,968
1箱(2本)
7日以内出荷
スパイクスポットライトのスパイクに孔加工を行い、アンカー棒を差込んで埋設してください。
クールホワイト
Φ10コルゲートチューブ TOEX(LIXIL)Φ10コルゲートチューブTOEX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ローポールライトまたはガーデンポールライト同士を配管で渡り配線する場合に使用してください。
Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通 TOEX(LIXIL)Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通TOEX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
配管を地中から立上げる場合、PF管先端の隙間ふさ用に使用してください。
Φ16コネクタジャンクション壁付用 TOEX(LIXIL)Φ16コネクタジャンクション壁付用TOEX(LIXIL)
699税込769
1個
7日以内出荷
用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
Φ16コネクタカップリング TOEX(LIXIL)Φ16コネクタカップリングTOEX(LIXIL)
699税込769
1個
7日以内出荷
用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
Φ16VE管ノーマルベンドVE管-VE管 TOEX(LIXIL)Φ16VE管ノーマルベンドVE管-VE管TOEX(LIXIL)
699税込769
1個
7日以内出荷
VE管を90°曲げる場合に使用してください。
3分岐CN+CN100mm TOEX(LIXIL)3分岐CN+CN100mmTOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
Y端子(10個入) TOEX(LIXIL)Y端子(10個入)TOEX(LIXIL)
699税込769
1箱(10個)
7日以内出荷
自由延長ケーブルやケーブル付き照明器具をトランス電源ユニット壁付タイプに直接接続する場合に使用してください。
自由延長 TOEX(LIXIL)自由延長TOEX(LIXIL)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル 防水ジョイント-防水ジョイント接続用

ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト用オプション