68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y端子(10個入) TOEX(LIXIL)

    Y端子(10個入)

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    自由延長ケーブルやケーブル付き照明器具をトランス電源ユニット壁付タイプに直接接続する場合に使用してください。
  • 自由延長 TOEX(LIXIL)

    自由延長

    TOEX(LIXIL)
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
    用途12V用専用ケーブル 防水ジョイント-防水ジョイント接続用
  • スマート防水コンセント TOEX(LIXIL)

    スマート防水コンセント

    TOEX(LIXIL)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)
    電源AC125V 15A寸法(幅W×高さH)(mm)87×126出しろ(mm)67
  • トランス電源用スタンドベース施工用 TOEX(LIXIL)

    トランス電源用スタンドベース施工用

    TOEX(LIXIL)
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    壁付けタイプを取付けて使用してください。
  • 内臓用トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)

    内臓用トランス電源ユニット

    TOEX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットはトランス電源内蔵用ポールの中に取付けて使用してください。
    仕様明るさセンサ:ありタイププラグレス電力(W)25配線接続延長ケーブル回路数2回路
  • トランス電源内蔵ポール TOEX(LIXIL)

    トランス電源内蔵ポール

    TOEX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。
    仕様明るさセンサ:ありシャイングレー消費電力(W)25まで配線接続延長ケーブル回路数2回路
  • トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)

    トランス電源ユニット

    TOEX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。 プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。 プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。
    仕様明るさセンサ:あり種別壁付用配線接続電源ケーブル
  • 露出配線用台座 TOEX(LIXIL)

    露出配線用台座

    TOEX(LIXIL)
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    柱や壁にあとからでも照明を取付けられるので、配線が通せない木製パーゴラなどにも簡単に後付けできます。 柱や壁の中を配線が通せない場合、配線を露出して取り付けることができます。
  • グラスウォールライト用埋込ベース TOEX(LIXIL)

    グラスウォールライト用埋込ベース

    TOEX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    壁の塗り仕上げやタイル仕上げと組み合わせることによって、台座が埋まっているようなこだわり施工が可能です。 グラスウォールライトの台座を塗材やタイルで隠して施工し、すっきりとしたデザインに仕上げることが可能です。
  • ローポールライト用ベースプレート TOEX(LIXIL)

    ローポールライト用ベースプレート

    TOEX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    コンクリート地面にローポールライトをネジで固定することができます。 H400スパイクタイプにのみ取付けることができます。
    鏡面
  • ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り) TOEX(LIXIL)

    ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り)

    TOEX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。 樹ら楽ステージ幕板A、デッキDS幕板Aにのみ取り付け可能です。
  • 上面取付部品(2コ入り) TOEX(LIXIL)

    上面取付部品(2コ入り)

    TOEX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。
  • 接着剤10mL TOEX(LIXIL)

    接着剤10mL

    TOEX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    GSP-G2型をデッキに施工する場合、事前にスペーサーを接着剤で取付けてください。
    有効期限(年)1
  • デッキ取付スペーサー G2用 TOEX(LIXIL)

    デッキ取付スペーサー G2用

    TOEX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    グランドスポットライトを人工木デッキやウッドデッキへ施工する際に使用してください。 人工木デッキに取付ける場合、スペーサーはポリプロピレン・ポリエチレン対応の接着材で固定してください。
  • 埋込用防水パック TOEX(LIXIL)

    埋込用防水パック

    TOEX(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    「埋込ベース」の排水処理が困難な場合に使用してください。
  • スポットライトフード TOEX(LIXIL)

    スポットライトフード

    TOEX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    アプローチや車道の側など、スポットライトのグレアが気になる場合にご使用ください。
    対象機種SP-G3型、SSP-G3型、DNSP-G3型
  • ターンナットM4用(10個入) TOEX(LIXIL)

    ターンナットM4用(10個入)

    TOEX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    ダウンスポットライトをアルミ形材などの板材へ取付ける場合に使用します。
    適合板厚(mm)0.5~3.0
  • スタンド TOEX(LIXIL)

    スタンド

    TOEX(LIXIL)
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    照明の位置にとらわれず自由な場所に人感センサを設置することができます。人感センサの感知範囲を確認してスタンドの施工位置を決定してください。
    シャイングレー高さ(mm)650
  • 防水ジョイント TOEX(LIXIL)

    防水ジョイント

    TOEX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    9日以内出荷
    地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
    材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
  • 真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    エクステリアライトBH1000・BH1012用のポール。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮台座径(Φmm)170
  • 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    エクステリアライトBH1000mini・BH1000slim用のポール。 こちらの商品とBH1000mini又はBH1000slimを組み合わせて、ガーデンやアプローチに設置するエントランスライトとしてお使いください。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮台座径(Φmm)120
  • 真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    ゴーリキアイランド製のエクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションブラケット。照明を縦置きで壁面に取付け出来ます。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×74×158
  • ステンレス スパイクオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    ステンレス スパイクオプション BH1000シリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    ゴーリキアイランド製エクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションスパイク。 照明を縦置きで地面に突き刺して設置出来ます。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質ステンレス黒色仕上マットブラック仕上げ直径×高さ(mm)80×170
  • エクステリアライト(DC24V) コイズミ照明

    エクステリアライト(DC24V)

    コイズミ照明
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
  • ローボルトガーデンライト専用4分岐コード タカショー

    ローボルトガーデンライト専用4分岐コード

    タカショー
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    タカショーローボルトライトを4本まで接続することのできる分岐コードです。ローボルトライト本体・専用コントローラーと併せてご使用ください。約50cm・1m・1m・50cmの間隔で4つのライトを連結できます。
    材質塩化ビニル樹脂質量(g)約200定格電圧(V)DC12コード長さ(m)約3
  • ローボルトガーデンライト専用ジャンクションプラグ タカショー

    ローボルトガーデンライト専用ジャンクションプラグ

    タカショー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    タカショーのローボルトライトを一つのコントローラーに複数接続するための分岐として使います。5分岐まで対応します。
    材質塩化ビニル樹脂質量(g)約100定格電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×21
  • LEDガーデンライトショートポール 東芝ライテック

    LEDガーデンライトショートポール

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • 取付板【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    取付板【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    32日以内出荷
    付属品パッキン付質量(kg)0.1種類補修部品適合器具YYY82230LE1、YYY82231LE1、YYY82232LE1、YYY82233LE1、YYY82235LE1、YYY82236LE1、YYY82237LE1、YYY82238LE1

ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト用オプション