絞り込み
ブランド
- TOEX(LIXIL)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(4)
- GWソーラー(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNISON(ユニソン)(2)
- YAMAZEN(山善)(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- コイズミ照明(2)
- タカショー(16)
- 東芝ライテック(1)

電源ケーブルY端子
TOEX(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。 Y端子2個入(予備)用途12V用専用ケーブル トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
2分岐CN+CN100mm
TOEX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
延長ケーブル
TOEX(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。用途12V用専用ケーブル ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
DC12Vスイッチ
TOEX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。色シャイングレーケーブル長(mm)110
地中配線アジャスター
TOEX(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581箱(2個)9日以内出荷地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。 埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。 接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。材質ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
補助アンカー棒(2本入)
TOEX(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681箱(2本)7日以内出荷スパイクスポットライトのスパイクに孔加工を行い、アンカー棒を差込んで埋設してください。色クールホワイト
3分岐CN+CN100mm
TOEX(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
自由延長
TOEX(LIXIL)¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。用途12V用専用ケーブル 防水ジョイント-防水ジョイント接続用
スマート防水コンセント
TOEX(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷から9日以内出荷スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)電源AC125V 15A寸法(幅W×高さH)(mm)87×126出しろ(mm)67
埋設用トランス電源ユニット
TOEX(LIXIL)¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷土中に埋設できるトランス電源。敷地の大きな現場でも電圧降下を気にすることなく使用できます。 埋設用トランス電源ユニットは樹脂×金属の2層式ハイブリッド構造で、高い防水性能と堅牢性を両立。仕様明るさセンサ:なし電力(W)60配線接続延長ケーブル回路数2回路
内臓用トランス電源ユニット
TOEX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷トランス電源ユニットはトランス電源内蔵用ポールの中に取付けて使用してください。仕様明るさセンサ:ありタイププラグレス電力(W)25配線接続延長ケーブル回路数2回路
トランス電源内蔵ポール
TOEX(LIXIL)¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。仕様明るさセンサ:あり色シャイングレー消費電力(W)25まで配線接続延長ケーブル回路数2回路
トランス電源ユニット
TOEX(LIXIL)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。 プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。 プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。仕様明るさセンサ:あり種別壁付用配線接続電源ケーブル
露出配線用台座
TOEX(LIXIL)¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷柱や壁にあとからでも照明を取付けられるので、配線が通せない木製パーゴラなどにも簡単に後付けできます。 柱や壁の中を配線が通せない場合、配線を露出して取り付けることができます。
グラスウォールライト用埋込ベース
TOEX(LIXIL)¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷壁の塗り仕上げやタイル仕上げと組み合わせることによって、台座が埋まっているようなこだわり施工が可能です。 グラスウォールライトの台座を塗材やタイルで隠して施工し、すっきりとしたデザインに仕上げることが可能です。
ローポールライト用ベースプレート
TOEX(LIXIL)¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷コンクリート地面にローポールライトをネジで固定することができます。 H400スパイクタイプにのみ取付けることができます。色鏡面
ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り)
TOEX(LIXIL)¥2,798税込¥3,0781箱(2個)9日以内出荷シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。 樹ら楽ステージ幕板A、デッキDS幕板Aにのみ取り付け可能です。
デッキ取付スペーサー G2用
TOEX(LIXIL)¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷グランドスポットライトを人工木デッキやウッドデッキへ施工する際に使用してください。 人工木デッキに取付ける場合、スペーサーはポリプロピレン・ポリエチレン対応の接着材で固定してください。
スポットライトフード
TOEX(LIXIL)¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷アプローチや車道の側など、スポットライトのグレアが気になる場合にご使用ください。対象機種SP-G3型、SSP-G3型、DNSP-G3型
ターンナットM4用(10個入)
TOEX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)9日以内出荷ダウンスポットライトをアルミ形材などの板材へ取付ける場合に使用します。適合板厚(mm)0.5~3.0
スタンド
TOEX(LIXIL)¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷照明の位置にとらわれず自由な場所に人感センサを設置することができます。人感センサの感知範囲を確認してスタンドの施工位置を決定してください。色シャイングレー高さ(mm)650
防水ジョイント
TOEX(LIXIL)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか9日以内出荷地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション