塀・フェンスまわりとは、住まいの敷地の外周を囲い、防犯性を高めるために設置するメッシュフェンスや忍び返しを指します。忍び返しとは、泥棒や小型動物の侵入経路として狙われやすい箇所に設置し、住まいの安全を守るものです。メッシュフェンスには、道路に面した位置に設置することによって、プライバシーを確保するねらいがあります。あえてメッシュ状のフェンスにすることにより景観を損なわず、自然な形で設置できるところがメリットです。
1,151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ

    TOEX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容フェンス本体1枚材質スチール
  • 支柱金具 G-10-R用 積水樹脂

    支柱金具 G-10-R用

    積水樹脂(9件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    当日出荷
    セット内容支柱1本分材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
  • 支柱 M0用 積水樹脂

    支柱 M0用

    積水樹脂(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂

    メッシュフェンス G-10-R

    積水樹脂(20件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1枚
    3日以内出荷
    施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
    材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
  • フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善)

    フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
    用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
  • 支柱金具端末用 M0用 積水樹脂

    支柱金具端末用 M0用

    積水樹脂(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • 支柱 G-10-R用 積水樹脂

    支柱 G-10-R用

    積水樹脂(15件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
  • SUSアムレット忍び返し ACE(エース)

    SUSアムレット忍び返し

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
    付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
  • 支柱金具 M0用 積水樹脂

    支柱金具 M0用

    積水樹脂(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー板厚(mm)3.5
  • ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    材質スチール
  • アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷
    フェンスとフェンスの連結、フェンスと単管パイプ、フェンスと自立スタンドを連結する際に使用する連結金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー板厚(mm)3.5
  • フェンスHGN8フックボルト M5x61 TOEX(LIXIL)

    フェンスHGN8フックボルト M5x61

    TOEX(LIXIL)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    セット内容CZB柱(T15、18)くび下(L)=60/ナットx1コ付き適合シリーズハイグリッドフェンス
  • 保護キャップ M0用 積水樹脂

    保護キャップ M0用

    積水樹脂(7件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(26個)
    当日出荷
    内径(Φ)約4mm
  • メッシュフェンス M0 積水樹脂

    メッシュフェンス M0

    積水樹脂(19件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    3日以内出荷
    丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
    材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
  • トレメッシュシングル ジョイント金具 タカショー

    トレメッシュシングル ジョイント金具

    タカショー(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1セットほか
    当日出荷
    現場で追加で必要な場合にお使いください。
    材質SUS443J1
  • ジョイナー TOSTEM(LIXIL)

    ジョイナー

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥459~税込¥505~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容ジョイナーx2適合シリーズスピーネ・シュエット
  • HGN8フックボルト M5x45 TOEX(LIXIL)

    HGN8フックボルト M5x45

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    適合シリーズハイグリッドフェンス
  • アルミアコーディオンフェンス YAMAZEN(山善)

    アルミアコーディオンフェンス

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
    用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
  • 保護キャップ G-10-R用 積水樹脂

    保護キャップ G-10-R用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1セット(14個)
    当日出荷
    パネル切断部分には保護キャップを取り付けてください。
  • 人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)

    人工木材 1×4材

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
    用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
  • 支柱コーナー金具 M0用 積水樹脂

    支柱コーナー金具 M0用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ色シルバーワイヤー径(Φmm)3板厚(mm)1.2パイプ径(Φmm)32
  • アメリカンフェンス用固定ベース ダイマツ

    アメリカンフェンス用固定ベース

    ダイマツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。 パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。
    材質メッキ色シルバー質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100
  • アメリカンフェンス ドアロック金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス ドアロック金具 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー板厚(mm)3.5
  • アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製の本格的なバリケード。脚部の角度調整可能。ダイヤモンドパターンのスチールフェンス。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。溶融亜鉛メッキの効果。1) 防食効果(サビにくい)、2) 優れた耐食性、3) 剥離しにくい
    用途庭やガレージのパーテーションとして。私道などのバリケードとして。材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×460×900
  • ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ

    TOEX(LIXIL)
    ¥389税込¥428
    1セット
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容小口キャップ18個材質樹脂
  • オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー

    オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス

    タカショー
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    5日以内出荷
    日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。
    用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
  • アメリカンフェンス用ヒンジ ダイマツ

    アメリカンフェンス用ヒンジ

    ダイマツ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。 フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
    材質メッキ色シルバー質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50
  • アメリカンフェンス SF9060 不二貿易

    アメリカンフェンス SF9060

    不二貿易
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ガレージやお庭に!衝撃に強いアメリカンフェンス!90×60cm。無骨で無機質なカッコよさを演出するインダストリアルなデザインの外構アイテムです。スチールを編み込んでいるので衝撃に強いメリットがあります。別売りの支柱やパーツと組み合わせて自身で簡単に組み立てができます。スチールには溶融亜鉛メッキ仕上を施しており、屋外の使用でも変形や変色などに強い耐候性・耐食性があります。フェンスに合わせる支柱は90cm、120cm、150cmがあります。(別売り:CD56254.56255.56256)。フェンスをつなぐジョイントパーツ、ドア用の回転ヒンジやドアラッチの3つのパーツを組み合わせると様々な使い方が可能です。(別売り:56257.56258.56259)。植物を絡ませてグリーンフェンスにしてみたり、ペットを遊ばせるためのスペースに扉付きの柵を作ったり、お部屋のパーテーションとしてなど様々な使い方ができます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×32×600
  • アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    アメリカンフェンスの埋め込み支柱用などに便利な単管パイプ。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー
  • ハイサモアフェンス フリーポールタイプ コーナー継手セットA TOEX(LIXIL)

    ハイサモアフェンス フリーポールタイプ コーナー継手セットA

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
    セット内容コーナジョイント2個、トラスタッピンネジ4個材質アルミ形材
  • 天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善)

    天然木アコーディオンラティス

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
    用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
  • アルミボーダーフェンス専用スタンド YAMAZEN(山善)

    アルミボーダーフェンス専用スタンド

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミボーダーフェンス専用の自立用スタンド。専用スタンドで移動可能な衝立てとしても使用可能。ネジで簡単に取り付け可能。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要
    用途フェンス専用スタンドとして。自立スタンド 専用スタンド ルーバーラティス アルミフェンス 目隠しフェンス パーテーション
  • 2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個) エスコ

    2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個)

    エスコ
    ¥2,580税込¥2,838
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952BR-21
  • プッシュボタンΦ8用 TOSTEM(LIXIL)

    プッシュボタンΦ8用

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥269税込¥296
    1セット(50個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 柱キャップ(60角用) 新日軽(LIXIL)

    柱キャップ(60角用)

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    別売の連結金具(SAFC-3232)を使ってアメリカンフェンス本体に取り付けることで、フェンスを自立させることができる専用の自立スタンド。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー
  • 金網 ひし形金網(ビニール被覆) 南金網工業

    金網 ひし形金網(ビニール被覆)

    南金網工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻
    4日以内出荷
    ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
    用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。付属品金網つなぎ線1本付材質芯線メッキビニ-ル被覆鉄線色ライトグリーン長さ(m)5端末仕様完全ナックル線径(mm)3.2
  • ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ TOEX(LIXIL)

    ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本ほか
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
    セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ材質アルミ形材

『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります

塀・フェンスまわり