絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(787)
- ダイケン(454)
- エスロン(402)
- オーティス(349)
- サカタ製作所(37)
- ホンマ製作所(27)
- YKK AP(24)
- KMEW(ケイミュー)(19)
- アイモニカ(19)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(13)
- 桜井工業(11)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- 白幡商会(10)
- 新日軽(LIXIL)(10)
- 城東テクノ(9)
- UNISON(ユニソン)(9)
- 平田ネジ(9)
- フクビ化学(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 建物まわり

ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ
オーティス¥679~税込¥747~1個当日出荷から12日以内出荷セット内容ボルト、ナット M8×20色シルバー材種貝:2.0×32mm表面仕上げSUS304素地
ステンレス 一八くんツル首 水中
オーティス¥449税込¥4941個30日以内出荷色シルバー寸法L(mm)150寸法H(mm)53仕上SUS304素地適合サイズ桶:105材種貝:1.0×18mm、足:2.2×11mm
雨水貯留タンク レインセラー
Panasonic(パナソニック)¥84,980~税込¥93,478~1セット8日以内出荷雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できるレインセラー。 住宅スタイルを問わず美しくなじむすっきりデザイン。フタの上にお気に入りのグッズや鉢植えを飾れます。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。
カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ
KMEW(ケイミュー)¥4,498税込¥4,9481箱(8枚)4日以内出荷から11日以内出荷屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。太陽熱を反射するグラッサ。厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート(遮熱)使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4認定番号(不燃材料)NM-2093働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム
サカタ製作所¥759~税込¥835~1枚6日以内出荷折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸
サカタ製作所¥1,598~税込¥1,758~1枚5日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし
サカタ製作所¥479税込¥5271本5日以内出荷ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。質量(kg)0.4板厚(mm)2.3
重ね式折板屋根 88タイプ用 見切換気(3連)
田中金属製作所(金属屋根部品)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
立平葺き333 外付けサンバナ
田中金属製作所(金属屋根部品)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか5日以内出荷左右の穴を利用しドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。用途立平葺き333折板の重ね合わせ部分の隙間のキャップとして使用。
重ね式折板用 打ち抜きタガネ
サカタ製作所¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
重ね式折板屋根用補強材 妻アングル
サカタ製作所¥1,798~税込¥1,978~1本6日以内出荷強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。 150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。 88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。 強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
雪止金具 アングル止め 重ね式折板用
サカタ製作所¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50
テンキャップ スレート屋根用
カシレキ¥8,998税込¥9,8981ケース(100個)当日出荷から翌々日出荷キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。用途補修・改修工事用厚さ(mm)2色ライトグレータイプスレート屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
ジャバラ
TOSTEM(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷用途角樋用適合レーネテラス、(カーブ、レーク、サーフ、アレス、ジオス、ラウンドⅡプレン)カーポートカルエード(角樋)色シャイングレー