絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(787)
- ダイケン(454)
- エスロン(402)
- オーティス(349)
- サカタ製作所(37)
- ホンマ製作所(27)
- YKK AP(24)
- KMEW(ケイミュー)(19)
- アイモニカ(19)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(13)
- 桜井工業(11)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- 白幡商会(10)
- 新日軽(LIXIL)(10)
- 城東テクノ(9)
- UNISON(ユニソン)(9)
- 平田ネジ(9)
- フクビ化学(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 建物まわり

ジャバラ
TOSTEM(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷用途角樋用適合レーネテラス、(カーブ、レーク、サーフ、アレス、ジオス、ラウンドⅡプレン)カーポートカルエード(角樋)色シャイングレー
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 止まり
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個8日以内出荷建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。仕様左右共用適合折版120Ⅰ型
重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷から7日以内出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。タイプ剣先3/8下穴径(Φmm)下穴なし板幅(mm)39
雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用
サカタ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
シビルスケア 正面打・出なし(11mm出)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷仕様固定式サイズPC50・PGR60勾配なし(ねじ仮止め機能)分類吊具(ポリカーボネート)
エコランバー瓦桟 M4343
フクビ化学¥15,980税込¥17,5781箱(6個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途棟垂木適合粘土瓦屋根用タイプ-寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000
黒耐熱ステンレス煙突 半直筒
ホンマ製作所¥4,498~税込¥4,948~1本5日以内出荷黒耐熱塗装を施したSUS430ステンレス製です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
ステンレス自在煙突支え
ホンマ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷Φ100~Φ150のシングル煙突を支持する金具です。脚は250~400mmまでスライドし、開き角度も自在に調節できます。壁面固定用のビスは付属しておりません。別途お求めください。二重煙突の加重は支えられません。用途煙突の固定・支持用として。材質SUS430 ステンレス厚さ(mm)0.6タイプ普及型本体寸法(mm)400×135×25本体質量(g)250対応径(Φmm)100~150
ステンレス爪付きリング
ホンマ製作所¥649~税込¥714~1個5日以内出荷黒耐熱色はご用意しておりません。必要に応じてワンタッチスプレーで塗装してご使用ください。Φ106mm用です。用途煙突貫通部の隙間隠しと固定補助に。