絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(787)
- エスロン(402)
- オーティス(349)
- サカタ製作所(37)
- ホンマ製作所(27)
- YKK AP(24)
- KMEW(ケイミュー)(19)
- アイモニカ(19)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(13)
- 桜井工業(11)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- 白幡商会(10)
- 新日軽(LIXIL)(10)
- 城東テクノ(9)
- UNISON(ユニソン)(9)
- 平田ネジ(9)
- フクビ化学(7)
- タイセイ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

波止め(波板止水板)
アラオ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻(20m)当日出荷形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。付属品ボンド×1本、連結金具×4個材質ポリエチレン形状波型幅(mm)100厚さ(mm)3色黒サイズ100H×20m種類100H規格100w×20m
留太(とめた)
サカタ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付き瓦下横打
オーティス(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個4日以内出荷瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。用途軒樋の固定
角マスマルチ(S30)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷仕様落し口サイズPC30・S30・60適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
ツタワン D 水垢防止部材
アイモニカ¥579税込¥6371袋(2個)5日以内出荷窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体2個、専用ビス2本材質AES樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×32×25
ロングツタワンD エンドキャップ
KMEW(ケイミュー)¥2,398税込¥2,6381袋(2個)4日以内出荷から6日以内出荷用途ロングツタワンD用部材です。セット内容左右各1個、留め付けビス2本材質AES樹脂
塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に材質ステンレス
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸
サカタ製作所¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷から6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸
サカタ製作所¥349~税込¥384~1枚当日出荷から5日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先用
重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
田中金属製作所(金属屋根部品)¥379~税込¥417~1本当日出荷から7日以内出荷Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。種別剣先:5/16下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9板厚(mm)2.3板幅(mm)29
サビヤーズ 8MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥589税込¥6481袋(9個)当日出荷簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途折板屋根のボルトの保護に。仕様内部めねじ加工材質6ナイロン全長(mm)47適合サイズ8mm(5/16)用使用ボルトねじ(mm)7.6~7.9
大型のきとい V200 じょうご
エスロン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途大型・非住宅用適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ200種類集水器シリーズV200













































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)