庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出幅(mm)から絞り込む
  • アプローチ920(出幅920mm)後付用キャップ付き 岩井工業所

    アプローチ920(出幅920mm)後付用キャップ付き

    岩井工業所
    54,980税込60,478
    1セット
    7日以内出荷
    出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
    出幅(mm)920材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)7.4+10kg/m
  • アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き 岩井工業所

    アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き

    岩井工業所
    56,980税込62,678
    1セット
    7日以内出荷
    出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
    出幅(mm)1000材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)8+11kg/m
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    スリムでシンプル、スタイリッシュなデザインが目を引きます。 玄関や勝手口、テラス、 窓など取り付け場所を選びません。
    ブラック出幅(mm)600
  • シンプル庇 日本化学産業

    シンプル庇

    日本化学産業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
    用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装出幅(mm)910積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
  • AP60 小口キャップ アルフィン(旧:共和)

    AP60 小口キャップ

    アルフィン(旧:共和)
    1,998税込2,198
    1組
    6日以内出荷
    シルバー

建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

ひさし特集
おすすめ人気ランキング
庇(ひさし)