絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(804)
- エスロン(442)
- オーティス(349)
- 東邦シートフレーム(191)
- KMEW(ケイミュー)(187)
- TOEX(LIXIL)(77)
- 旭トステム外装(73)
- 新日軽(LIXIL)(68)
- ヨネキン(60)
- サカタ製作所(37)
- アイジー工業(33)
- TOSTEM(LIXIL)(28)
- YKK AP(28)
- 千代田鋼鉄工業(28)
- ホンマ製作所(27)
- AirRoof(富士スレート)(24)
- アイリスオーヤマ(22)
- アイモニカ(20)
- タキロンシーアイ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スチール製雨樋 集水器 スウェーデン製
シマブン¥6,198~税込¥6,818~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 止まりエンド スウェーデン製
シマブン¥1,898~税込¥2,088~1本ほか11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。エンドは差し込み式で、中にゴムがついているので、抜けにくい構造です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 内曲り スウェーデン製
シマブン¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の内側に角がある場合に使用する。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)曲げ角度(°)90
スチール製雨樋 エルボ70° スウェーデン製
シマブン¥2,598~税込¥2,858~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、角度が70°のエルボです。エルボ同士をつなげることも可能で、エルボの間に竪樋をつなげ、長くすることも可能です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)高さ(mm)210横幅(mm)220
スチール製雨樋 集水器 スウェーデン製
シマブン¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)質量(kg)0.26径(Φ)【竪とい】87【軒樋】125
雨水タンク(navy ネイビー)
シマブン¥88,980税込¥97,8781個11日以内出荷雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質樹脂質量(kg)11色ネイビー高さ(mm)1200下部寸法(mm)400上部寸法(mm)580
スチール製雨樋 排水口 スウェーデン製
シマブン¥4,898~税込¥5,388~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨水や葉っぱ等を分けずに、そのまま吐き出す仕様です。リベットで竪樋と※本製品を留めると、固定できます。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)高さ(mm)210
スチール製雨樋 外曲り スウェーデン製
シマブン¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の外側に角がある場合に使用する。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)曲げ角度(°)90
スチール製雨樋 軒継手ジョイント 軒とい スウェーデン製
シマブン¥2,798~税込¥3,078~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この軒樋ジョイントは、クリップ式で、接着剤を一切使用せず、引っ掛けて留めます。内側はゴムでずれにくく、水が漏れにくい構造になっています。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 排水トラップカバー スウェーデン製
シマブン¥5,598~税込¥6,158~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本コネクターは、排水トラップSLSと一緒に使用します。竪樋に通し、排水トラップSLSに被せるように設置します。メンテナンス時に取り外し可能です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)300外径(Φmm)115
スチール製雨樋 でんでん スウェーデン製
シマブン¥1,298~税込¥1,428~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 排出トラップSLS スウェーデン製
シマブン¥8,198税込¥9,0181個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇る雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、葉っぱ等と雨水を分ける製品です。軒樋にドレンをつけるのでなく、葉っぱ等の異物を外に、雨水を配管に流すため、詰まらせないようにする商品です。本製品は、コネクターBUTKと一緒に使用します。配管につなげ、コネクターBUTKを上に乗せて、設置します。メンテナンス時、取り換え時に取り外し可能です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質ポリエチレン長さ(mm)328幅(mm)100質量(kg)0.39
スチール製雨樋 角度調節可能雨樋金具 軒とい用 スウェーデン製
シマブン¥2,498~税込¥2,748~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このSKKブラケットは、設置時に角度が調節可能なブラケットです。調整可能な角度は、0°、7°、14°、18°、22°、27°、38°、45°です。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 雨樋金具 軒とい用 勾配なし スウェーデン製
シマブン¥2,098~税込¥2,308~1個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このブラケットは、接地面が地面に垂直な場合に使用します。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)70
RSバイザー
ダイケン¥53,980~税込¥59,378~1個7日以内出荷スリムでシンプル、スタイリッシュなデザインが目を引きます。 玄関や勝手口、テラス、 窓など取り付け場所を選びません。色ブラック出幅(mm)600
鼻隠金具 H600用 セット付
サカタ製作所¥4,598税込¥5,0581組6日以内出荷用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具付属品フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M14)・山座金仕様【脚部】L630材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき質量(kg)2.1材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)600
鼻隠金具 H450用 セット付
サカタ製作所¥2,898~税込¥3,188~1組6日以内出荷用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)450
充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用)
カシレキ¥5,898~税込¥6,488~1箱(100個)ほか3日以内出荷折板屋根・ストレート屋根の改修工事に使用する充填用空キャップ。耐久性に優れ、錆びを防止し、雨漏りを防ぐ日本屋根のパートナー。耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。用途屋根工事・補修工事などに材質ポリエチレングリーンマーク認定
新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用)
カシレキ¥6,498~税込¥7,148~1箱(200個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ボルトが劣化していない新設時用のキャップ。防蝕性・耐候性・耐水性、美観性・安全性に優れています。用途ボルトキャップ。屋根工事などに。グリーンマーク認定
タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥37,980税込¥41,7781箱(100本)3日以内出荷重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先はダクロ処理です。トラスコ品番424-3202材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥34,980税込¥38,4781箱(100本)3日以内出荷重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先クロメートメッキです。トラスコ品番424-0075材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
タイトフレーム 88型 剣先クロメート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥15,980税込¥17,5781箱(50本)3日以内出荷重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。トラスコ品番424-1666材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
水上面戸 88型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)3日以内出荷重ね式折板88タイプ用の水上面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)97奥行(mm)34横(mm)160
タキロン ポリカ波板 32波 6尺 950グレースモークマット
タキロン¥35,980税込¥39,5781個(10枚)11日以内出荷耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS K6735)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.7質量(kg)1.2色グレースモークマット山数32JIS規格JIS K 6735
金属サイディングはる一番 プラスターシェイプ
KMEW(ケイミュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)6日以内出荷から7日以内出荷職人のコテ塗りのような有機的なラインが、味わい深い住宅外観を演出します。材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3788厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 フロウボーダー
KMEW(ケイミュー)¥10,980税込¥12,0781セット(2枚)当日出荷凹凸の変化に富んだパターンが印象的。ホワイト系3色と、落ち着いたカラー3色によるラインナップ。材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3788厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 和み柄
KMEW(ケイミュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2枚)6日以内出荷から7日以内出荷職人が丁寧に塗り重ねたような、温もりのある豊かな表情が魅力。材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 斜石柄
KMEW(ケイミュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2枚)当日出荷から7日以内出荷ランダムに凹凸をつけた石のパターンが、見る角度によってさまざまな表情を魅せます。材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 スマートスパン柄
KMEW(ケイミュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)6日以内出荷から7日以内出荷モダンな外観に映える、”スパンドレル調”デザイン。シャープなラインが魅力。材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.4働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 コーストライン柄
KMEW(ケイミュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2枚)6日以内出荷から7日以内出荷大小2本のラインが美しくスマート。シンプルモダンな外観に映えます。材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 長石柄Ⅱ
KMEW(ケイミュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2枚)7日以内出荷細い石を積み重ねたような緻密なラインが、風格を感じさせます。材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ
KMEW(ケイミュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2枚)7日以内出荷砂岩の温かな風合いと割肌のテクスチャー。自然な陰影のデザインが魅力。材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 セイスパン
KMEW(ケイミュー)¥18,980税込¥20,8781セット(2枚)6日以内出荷から7日以内出荷シャープなラインとメタリックな質感が美しくスマート。材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 煉石柄Ⅲ
KMEW(ケイミュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)7日以内出荷外観に堂々としたレンガの装いを。風格を演出する、存在感のあるデザインです。材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 トレウッド
KMEW(ケイミュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)6日以内出荷から7日以内出荷日本の住宅によく馴染む杉板をイメージ。ランダムな縦目地の表現にもこだわりました。材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3788厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 プレーンシェイプ
KMEW(ケイミュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2枚)6日以内出荷から7日以内出荷フラットな印象ながらも光の加減で浮きたつラインが奥深い。材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 ブリオウェーブ
KMEW(ケイミュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2枚)7日以内出荷波のようなラインと金属ならではの輝きがもたらす、掛け合わせの妙。材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2働き幅(mm)400











































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)