絞り込み
サイズ
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 建物まわり

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,804件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属サイディングはる一番 長石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 長石柄Ⅱ

    KMEW(ケイミュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    細い石を積み重ねたような緻密なラインが、風格を感じさせます。
    材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400
  • 金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ

    KMEW(ケイミュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    砂岩の温かな風合いと割肌のテクスチャー。自然な陰影のデザインが魅力。
    材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400
  • 金属サイディングはる一番 セイスパン KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 セイスパン

    KMEW(ケイミュー)
    18,980税込20,878
    1セット(2枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シャープなラインとメタリックな質感が美しくスマート。
    材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2働き幅(mm)400
  • 金属サイディングはる一番 煉石柄Ⅲ KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 煉石柄Ⅲ

    KMEW(ケイミュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    外観に堂々としたレンガの装いを。風格を演出する、存在感のあるデザインです。
    材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400
  • 金属サイディングはる一番 トレウッド KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 トレウッド

    KMEW(ケイミュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本の住宅によく馴染む杉板をイメージ。ランダムな縦目地の表現にもこだわりました。
    材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3788厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1働き幅(mm)400
  • 金属サイディングはる一番 プレーンシェイプ KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 プレーンシェイプ

    KMEW(ケイミュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    フラットな印象ながらも光の加減で浮きたつラインが奥深い。
    材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1働き幅(mm)400
  • 金属サイディングはる一番 ブリオウェーブ KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 ブリオウェーブ

    KMEW(ケイミュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    波のようなラインと金属ならではの輝きがもたらす、掛け合わせの妙。
    材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2働き幅(mm)400
  • 金属サイディングはる一番 クワトロスパン KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 クワトロスパン

    KMEW(ケイミュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シンプルモダンな外観に映える幅広スパン調。
    材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1働き幅(mm)400
  • グランネクスト/カラーベスト プレ加工役物 棟巴 KMEW(ケイミュー)

    グランネクスト/カラーベスト プレ加工役物 棟巴

    KMEW(ケイミュー)
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)
  • グランネクスト/カラーベスト プレ加工役物 けらばキャップ(5.2mm厚専用) KMEW(ケイミュー)

    グランネクスト/カラーベスト プレ加工役物 けらばキャップ(5.2mm厚専用)

    KMEW(ケイミュー)
    429税込472
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)
  • グランネクスト/カラーベスト 軒下水切(雪国用) KMEW(ケイミュー)

    グランネクスト/カラーベスト 軒下水切(雪国用)

    KMEW(ケイミュー)
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
    材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)長さ(mm)1829
  • カラーベスト コロニアルクァッド 軒先水切(雪国用) KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアルクァッド 軒先水切(雪国用)

    KMEW(ケイミュー)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)長さ(mm)1829
  • KAKU RK85 F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 F型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    付属品スライドストッパー種類集水器接続エルボカン合適合サイズ(軒とい)RK85×(たてとい)PC30・S30・60
  • KAKU RK85 軒継手 Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    種類軒継手適合サイズ(軒とい)RK85
  • KAKU RK85 伸縮継手 Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 伸縮継手

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    適合サイズ(軒とい)RK85
  • KAKU RK85 軒とい Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 軒とい

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(4本)
    4日以内出荷
    全長(mm)3000サイズRK85種類軒とい
  • KAKU RK85 止まり Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 止まり

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1箱(10組)
    4日以内出荷
    仕様左右一組種類止り適合サイズ(軒とい)RK85
  • KAKU RK85 曲り Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 曲り

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    仕様内曲り・外曲り共用種類曲り角度(°)90適合サイズ(軒とい)RK85
  • KAKU RK85 内飾り板 Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 内飾り板

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    角度(°)90適合サイズ(軒とい)RK85
  • KAKU RK85 吊具 正面打 15~45mm出 Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 吊具 正面打 15~45mm出

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    仕様ねじ仮留め機能材質ポリカーボネート適合サイズ(軒とい)RK85
  • [ポリカーボネート]波板 エスコ

    [ポリカーボネート]波板

    エスコ
    12,500税込13,750
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
    材質ポリカーボネート形状波型質量(g)約580/枚板厚(mm)約0.5耐熱温度(℃)134~140までサイズ(mm)1220×655
  • [ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用) エスコ

    [ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1束(10枚)
    翌日出荷
    曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
    材質ポリカーボネート板厚(mm)0.7質量(g/枚)912サイズ(mm)1220×655曲り角度約110度
  • ロスカ ポリカ波板ビス オーティス

    ロスカ ポリカ波板ビス

    オーティス
    4,198税込4,618
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
    用途鉄下地へのポリカ波板、カラー鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。材質(ねじ部)鉄(ラスパート処理)ねじ寸法(mm)5×25材質(座金)ポリカーボネート
  • ピークス 木下地用鉄板小波ビス ポリカ座金 オーティス

    ピークス 木下地用鉄板小波ビス ポリカ座金

    オーティス
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
    用途木下地へのポリカ波板、鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。材質(ねじ部)鉄(ラスパート処理)ねじ寸法(mm)4.8×35材質(座金)ポリカーボネート
  • カーボフック 25MM オーティス

    カーボフック 25MM

    オーティス
    1,598税込1,758
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    用途ポリカボネート波板の締結に最適材質ポリカーボネート長さL(mm)25
  • ロスカ 鉄板小波ビス ステン座金 オーティス

    ロスカ 鉄板小波ビス ステン座金

    オーティス
    3,898税込4,288
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
    用途鉄下地へのポリカ波板、カラー鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。シルバー材質(ねじ部)鉄(ラスパート処理)ねじ寸法(mm)5×25材質(座金)ステンレス
  • カーボフック 23MM オーティス

    カーボフック 23MM

    オーティス
    1,598税込1,758
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    用途ポリカボネート波板の締結に最適材質ポリカーボネート長さL(mm)23
  • プラフック 23MM オーティス

    プラフック 23MM

    オーティス
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    用途塩ビ波板の締結に最適材質ポリアセタール樹脂長さL(mm)23
  • プラフック 21MM オーティス

    プラフック 21MM

    オーティス
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途塩ビ波板の締結に最適材質ポリアセタール樹脂長さL(mm)21
  • 軒といストッパー Ⅰ型 Panasonic(パナソニック)

    軒といストッパー Ⅰ型

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    混色(リサイクル材使用の為)適合サイズ共通部材
  • 切断治具 Panasonic(パナソニック)

    切断治具

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1箱(4個)
    当日出荷
    混色(リサイクル材使用の為)サイズ60適合サイズ60
  • 大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き。軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)。熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。
    仕様スライド式分類吊金具(亜鉛メッキ品)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150
  • シンプル庇 日本化学産業

    シンプル庇

    日本化学産業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
    用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装出幅(mm)910積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
  • BEST 波板ドリル ベストツール

    BEST 波板ドリル

    ベストツール
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。
    仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):70●セット内容:波板ドリル1本●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6010長さ(mm)70アズワン品番67-2233-85
  • 落し口パッキン S8T1002 新日軽(LIXIL)

    落し口パッキン S8T1002

    新日軽(LIXIL)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    ブラック系適合シリーズファインテラス
  • 雨樋パッキン 新日軽(LIXIL)

    雨樋パッキン

    新日軽(LIXIL)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    セット内容ジャバラ用こはく適合シリーズネオテラス、プロシード
  • 雨樋セット 基本・片支持用 TOEX(LIXIL)

    雨樋セット 基本・片支持用

    TOEX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    セット内容ウェーブトップ/基本タイプ・片支持タイプ用/1組入/基本タイプエルボ使用/ブラック適合シリーズウェーブトップ
  • 角雨樋 汎用部品セット 新日軽(LIXIL)

    角雨樋 汎用部品セット

    新日軽(LIXIL)
    10,680税込11,748
    1個
    7日以内出荷
    ホワイト適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
  • 角雨樋 汎用部品 新日軽(LIXIL)

    角雨樋 汎用部品

    新日軽(LIXIL)
    10,680税込11,748
    1個
    7日以内出荷
    こはく適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
  • 基本雨樋セット TOEX(LIXIL)

    基本雨樋セット

    TOEX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容ヘアーライン色用グレー適合シリーズシティヤード
建物まわり