絞り込み
ブランド
  • 乾産業
  • NSP(213)
  • コンドーテック(120)
  • ホーシン(HOSHIN)(70)
  • 国元商会(63)
  • 旭ハウス工業(61)
  • tantore(49)
  • 京都スペーサー(46)
  • アートスペース(31)
  • 東海建商(29)
  • AOI(28)
  • 未来樹脂(28)
  • タイセイ(27)
  • プラテック(21)
  • 東洋化工(14)
  • フクビ化学(13)
  • 八幡ねじ(13)
  • エスペランド(13)
  • ノーブランド(12)
  • セパレーター協同組合(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュ用サイコロ 乾産業メッシュ用サイコロ乾産業(4件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
グレー高さ(mm)30適合径(Φmm)メッシュ:6
鉄筋ダッコ 乾産業鉄筋ダッコ乾産業
399税込439
1個
5日以内出荷
橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kg摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
鉄筋ダッコ 乾産業鉄筋ダッコ乾産業
349税込384
1個
5日以内出荷
橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kgイエローサイズD13摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
ダンネツパット 乾産業ダンネツパット乾産業
3,398税込3,738
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
断熱材の同時打込み法に最適
針穴(mm)4
ダンネツパット 軸足 乾産業ダンネツパット 軸足乾産業
2,898税込3,188
1袋(100本)
4日以内出荷
釘抜型インサート 3N 乾産業釘抜型インサート 3N乾産業
59税込65
1個
4日以内出荷
釘が本体より出ていない為、安全で安定して打込みができます。コンパネ取りはずしと共に釘が抜けるのがこの製品の特長です。釘処理が簡単ノロ止め膜がついています。
高さ(mm)埋設:28.5ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)10.6(1080)
ジャッキダッコ 乾産業ジャッキダッコ乾産業
449税込494
1個
5日以内出荷
ジャッキベースにクランプが取付可能になります。地盤が不安定な足場や段差のある足場補強に最適です。室内システムの上部補強にも適応します。PP製 軽量(40g)D29の鉄筋にも使用可能ですが、強度が変動しますのでご注意下さい。
用途1ジャッキベースにジャッキダッコを取り付ける。2クランプと短観パイプを取付け確実に締め付ける。3補強用(スジカイ等)単管パイプ取付完了。オレンジサイズD32摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
釘付Pコマ 乾産業釘付Pコマ乾産業
39税込43
1個
4日以内出荷
天井下の釘処理が簡単です。特殊なリングネイルです。外し易い釘ベースになっています。
サイズW5/16
ダンネツパット S型 乾産業ダンネツパット S型乾産業
99税込109
1個
4日以内出荷
断熱材同厚の筒が締め過ぎを防止 フランジ部の爪ピンが取付時の共周りと脱落を防止
適合サイズW5/16
工事用品