絞り込み
ブランド
  • 乾産業
  • コンドーテック(117)
  • 国元商会(64)
  • 旭ハウス工業(60)
  • 京都スペーサー(45)
  • アートスペース(26)
  • ホーシン(HOSHIN)(26)
  • 八幡ねじ(13)
  • アラオ(12)
  • セパレーター協同組合(12)
  • プラテック(11)
  • TRUSCO(10)
  • ネグロス電工(10)
  • アーキヤマデ(10)
  • 東洋化工(10)
  • アカギ(9)
  • AOI(8)
  • BiC(8)
  • クニミネ工業(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッシュ用サイコロ 乾産業

    メッシュ用サイコロ

    乾産業(4件のレビュー)
    ¥29税込¥32
    1個
    欠品中
    ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
    色グレー高さ(mm)30適合径(Φmm)メッシュ:6
  • 鉄筋ダッコ 乾産業

    鉄筋ダッコ

    乾産業
    ¥399~税込¥439~
    1個
    6日以内出荷
    橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
    用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kg摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
  • ジャッキダッコ 乾産業

    ジャッキダッコ

    乾産業
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキベースにクランプが取付可能になります。地盤が不安定な足場や段差のある足場補強に最適です。室内システムの上部補強にも適応します。PP製 軽量(40g)。D29の鉄筋にも使用可能ですが、強度が変動しますのでご注意下さい。
    用途1ジャッキベースにジャッキダッコを取り付ける。2クランプと短観パイプを取付け確実に締め付ける。3補強用(スジカイ等)単管パイプ取付完了。色オレンジサイズD32摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
  • 釘付Pコマ 乾産業

    釘付Pコマ

    乾産業
    ¥39税込¥43
    1個
    4日以内出荷
    天井下の釘処理が簡単です。特殊なリングネイルです。外し易い釘ベースになっています。
    サイズW5/16
  • テンバポイント接着型(ポリ式) 乾産業

    テンバポイント接着型(ポリ式)

    乾産業
    ¥399~税込¥439~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポイント部は弾性構造の為、外圧に対して復元します。強力粘着テープを使用してるので取付簡単。デッキプレート・キーストンプレートに使用可。釘止めすれば断熱材にも使用可。
    用途スラブ天端目印用
  • 鉄筋ダッコ 乾産業

    鉄筋ダッコ

    乾産業
    ¥349税込¥384
    1個
    6日以内出荷
    橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
    用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kg色イエローサイズD13摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
  • 釘抜型インサート 3N 乾産業

    釘抜型インサート 3N

    乾産業
    ¥59税込¥65
    1個
    4日以内出荷
    釘が本体より出ていない為、安全で安定して打込みができます。コンパネ取りはずしと共に釘が抜けるのがこの製品の特長です。釘処理が簡単。ノロ止め膜がついています。
    高さ(mm)埋設:28.5ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)10.6(1080)
  • ダンネツパット 乾産業

    ダンネツパット

    乾産業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    断熱材の同時打込み法に最適
    針穴(mm)4
  • セパグローブ 乾産業

    セパグローブ

    乾産業
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.5mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。
    用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D10-D16サイズSS
  • ダンネツパット 軸足 乾産業

    ダンネツパット 軸足

    乾産業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100本)
    4日以内出荷
  • ダンネツパット S型 乾産業

    ダンネツパット S型

    乾産業
    ¥99~税込¥109~
    1個
    4日以内出荷
    断熱材同厚の筒が締め過ぎを防止 フランジ部の爪ピンが取付時の共周りと脱落を防止
    適合サイズW5/16
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/2のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D10-D19サイズS
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/3のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D22-D29サイズM
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/4のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D32-D38サイズL
  • セパグローブ 乾産業

    セパグローブ

    乾産業
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.7mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。
    用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D19-32サイズM
  • セパグローブ 乾産業

    セパグローブ

    乾産業
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.6mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。
    用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D10-D25サイズS
工事用品