絞り込み
テープ幅(mm)
- 91
- 10(2)
- 12(1)
- 15(3)
- 25(6)
- 30(7)
- 35(27)
- 38(3)
- 40(7)
- 45(13)
- 48(2)
- 50(38)
- 52(2)
- 53(15)
- 54(2)
- 60(7)
- 100(5)
- 150(3)
- 180(2)
- 200(4)
- 1000(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
ブランド
- ニットー[塗装・養生・内装用品](1)
テープ長さ(m)
- 90(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.2(1)
![GFネット ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732648-160419-02.jpg)
GFネット
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥37,980税込¥41,7781巻3日以内出荷リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)90テープ幅(mm)91テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×91




![GFネット ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732648-160419-02.jpg)