30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
間仕切りシートフックリングセット ユタカメイク間仕切りシートフックリングセットユタカメイク(10件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)
当日出荷
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質ナイロン
間仕切りシート吊り金具セット ユタカメイク間仕切りシート吊り金具セットユタカメイク(5件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質スチール
カーテンパイプ RELIANCE(リラインス)カーテンパイプRELIANCE(リラインス)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から11日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト付属ビス有無取付ビス付耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
間仕切りシート金具セット ユタカメイク間仕切りシート金具セットユタカメイク(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
間仕切落し16Φ受座 岡田装飾金物間仕切落し16Φ受座岡田装飾金物(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
用途床に埋め込み、落しの軸を受ける。RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切固定金具 岡田装飾金物間仕切固定金具岡田装飾金物
439税込483
1個
欠品中
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。材質/仕上スチール/クローム質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切MGベルト止金具 岡田装飾金物間仕切MGベルト止金具岡田装飾金物
189税込208
1個
当日出荷
付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。
用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
200mm巾ハンガー金具 KYORAKU(キョーラク)200mm巾ハンガー金具KYORAKU(キョーラク)
4,998税込5,498
1袋(5個)
3日以内出荷
寸法(mm)61×195
ワンタッチフレーム金具 KYORAKU(キョーラク)ワンタッチフレーム金具KYORAKU(キョーラク)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
狭い下地でも取付が容易なメーカー独自設計のフレーム。
吊金具 200mm幅用 ステンレス 大成ファインケミカル吊金具 200mm幅用 ステンレス大成ファインケミカル
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
幅(mm)135質量(kg)0.18
間仕切落し受座 岡田装飾金物間仕切落し受座岡田装飾金物
539税込593
1個
当日出荷
材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用U継金具 岡田装飾金物間仕切用U継金具岡田装飾金物
369税込406
1個
当日出荷
ポールを吊る際に使用します。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステン特殊ランナー 岡田装飾金物D40ステン特殊ランナー岡田装飾金物
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)20kg質量(g)51RoHS指令(10物質対応)対応
D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ 岡田装飾金物D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ岡田装飾金物
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
可動式フレームをレール端部で止めるストッパーです。
用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。仕様取付ネジ・ナット付適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
フレーム金物 共立電機フレーム金物共立電機
169税込186
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
-
照明器 マジックオプトロンLED 大成ファインケミカル照明器 マジックオプトロンLED大成ファインケミカル
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
誘引阻止率80% 高い防虫効果を発揮します! 作業効率を高めるクリアグリーン。蛍光灯より明るい光! 防滴構造だから屋外で使用可能 15Wの低消費電力で電気代も安く 長寿命だからランプ交換の手間とコストを削減
付属品電源部(コード付)質量(kg)約0.7(本体0.4/電源部0.3)定格電力(W)15定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)構造ランプ、器具一体式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×70×30電源コード(m)約1.8(電源部含む)LED色クリアグリーン設置方法レースウェイにビス止めで設置LED寿命(時間)40000(LED単体)防滴構造IP64相当
吊金具 300mm幅用 ステンレス 大成ファインケミカル吊金具 300mm幅用 ステンレス大成ファインケミカル
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
幅(mm)250質量(kg)0.32
C型チャンネル ステンレス 大成ファインケミカルC型チャンネル ステンレス大成ファインケミカル
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
長さ(mm)990質量(kg)1.28
吊金具 300mm幅用 メッキ(スチール) 大成ファインケミカル吊金具 300mm幅用 メッキ(スチール)大成ファインケミカル
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
幅(mm)250質量(kg)0.35
吊金具 200mm幅用 メッキ(スチール) 大成ファインケミカル吊金具 200mm幅用 メッキ(スチール)大成ファインケミカル
998税込1,098
1個
3日以内出荷
幅(mm)135質量(kg)0.2
C型チャンネル メッキ(スチール) 大成ファインケミカルC型チャンネル メッキ(スチール)大成ファインケミカル
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
長さ(mm)990質量(kg)1.47
300mm幅 ハンガー金具 KYORAKU(キョーラク)300mm幅 ハンガー金具KYORAKU(キョーラク)
7,098税込7,808
1セット(5個)
3日以内出荷
のれん式ビニールカーテン用の金具です。レールと合わせてお使いください。
ハイパーアコーディオン SUS接続プレート スワロンハイパーアコーディオン SUS接続プレートスワロン
899税込989
1個
翌々日出荷
アコーディオン式に折りたためる間仕切り用シートです。
トラスコ品番126-7840材質ステンレス質量(kg)0.03シルバー
ストリップドアーシート Cタイプスライド式中間ストッパー スワロンストリップドアーシート Cタイプスライド式中間ストッパースワロン
489税込538
1個
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
トラスコ品番126-9341材質スチール質量(kg)0.03シルバー
ストリップドアーシート Cタイプスライド式エンドストッパー スワロンストリップドアーシート Cタイプスライド式エンドストッパースワロン
799税込879
1個
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
トラスコ品番126-7826材質スチール質量(kg)0.07シルバー
間仕切用ステンU継金具 岡田装飾金物間仕切用ステンU継金具岡田装飾金物
699税込769
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用U継金具小 岡田装飾金物間仕切用U継金具小岡田装飾金物
359税込395
1個
当日出荷
ポールを吊る際に使用します。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
間仕切ロック片開 岡田装飾金物間仕切ロック片開岡田装飾金物
3,998税込4,398
1個
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上スチール/クローム質量(g)142RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
テンションボルト Aタイプ 岡田装飾金物テンションボルト Aタイプ岡田装飾金物
399税込439
1個
3日以内出荷
仕様フランジナット付材質/仕上スチール質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
D40のれんフレーム用キャップストップステンレス 岡田装飾金物D40のれんフレーム用キャップストップステンレス岡田装飾金物
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。仕様取付ネジ・ナット付適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)96RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
間仕切りシート用金具類