絞り込み
エコロジープロダクト

間仕切りシートフックリングセット
ユタカメイク(10件のレビュー)¥499税込¥5491セット(10個)当日出荷間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。材質ナイロン
間仕切MGベルト止金具
岡田装飾金物¥189税込¥2081個当日出荷付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
カーテンパイプ
RELIANCE(リラインス)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から6日以内出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室にも使用可能なカーテンパイプです。浴室使用可否可材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト付属ビス有無取付ビス付耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
間仕切りシート金具セット
ユタカメイク(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。用途間仕切りシートを使用する際に。セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
間仕切用U継金具小
岡田装飾金物¥359税込¥3951個当日出荷ポールを吊る際に使用します。用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用U継金具
岡田装飾金物¥369税込¥4061個当日出荷ポールを吊る際に使用します。用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切固定金具
岡田装飾金物¥439税込¥4831個当日出荷煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。用途間仕切りポールを壁に固定する部材。材質/仕上スチール/クローム質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック片開
岡田装飾金物¥3,998税込¥4,3981個当日出荷両側から操作が可能です。用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上スチール/クローム質量(g)142RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用ステンU継金具
岡田装飾金物¥699税込¥7691個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステン特殊ランナー
岡田装飾金物¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)20kg質量(g)51RoHS指令(10物質対応)対応
D40のれんフレーム用キャップストップステンレス
岡田装飾金物¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。仕様取付ネジ・ナット付適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)96RoHS指令(10物質対応)対応
D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ
岡田装飾金物¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷可動式フレームをレール端部で止めるストッパーです。用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。仕様取付ネジ・ナット付適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応