23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

材質ティンフリースチール(金属) 全長(mm)360.5±2.0 上部内径(mm)300.0±1.0 上部外径(Φmm)303.0±1.0 下部外径(Φmm)276.0±1.0
1缶(20L)
1,898 税込2,088
当日出荷

ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t 容量(L)20 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5 ハンドル径(Φmm)3.75 外径(Φmm)底:276.0±1.5 高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線 商品タイプペール缶のみ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

大塚刷毛製造20リットルペール缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に セット内容ペール缶本体、フタ、バンド 材質TFS 質量(kg)1.64 容量(L)20
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプ本体のみ 内容量(L)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量20Lのペール缶用スタンドです。重量のあるペール缶でも、スタンドに収納し、ハンドルを傾けるだけで簡単に液体を注ぐことができます。※ハンドルを傾けても、ペール缶が落下しないようストッパーが付いています。
適合サイズ(Φmm)【ペール缶】290
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式) 材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t 高さ(mm)天蓋:12.5 容量(L)13 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2 外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く) 高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75 材質(パッキン)天然ゴム 材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプフタ/バンド付
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP、PE 容量(L)18 耐熱温度(℃)80 上部径(Φmm)300 底径(Φmm)275 高さ(mm)330 仕様内容器
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションGA ペール缶20L用フタ
GA ペール缶用の20L用フタです。
仕様●材質:TFS(ティンフリースチール) アズワン品番68-0821-79
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ヨトリヤマ(世取山)ペール缶
塗料の大量使用。工場等での使用に最適
容量(L)18 セット内容18Lペール缶本体1個・内容器20枚 材質(本体)硬質ポリエチレン 目盛(mL)1000(内容器) 材質(フタ)硬質ポリエチレン 材質(内容器)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)ペール缶:302×259×357 内容器:289×250×350
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷

エスコペール缶
天板固着式クローズタイプ。塗料・オイルなど液体を充填するための容器。天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。内面に錆止めコーティングを塗装しております。容器は屋内保管し、充填は常温で行って下さい。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)1700 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.4 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×375(H)
1缶
5,420 税込5,962
翌日出荷

重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。 トラスコ品番206-5695 材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布 金属 高さ(mm)361 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)20 板厚(mm)0.34 使用できる主な薬品なし 内径(mm)286 直径(mm)300 パッキン 適合フタJPF-20
1缶
2,398 税込2,638
7日以内出荷

天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)2200 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
6,260 税込6,886
翌日出荷

用途プラスチック容器、バケツ 材質ポリエチレン・18-8ステンレス 耐熱温度(℃)-20~60
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
5,470 税込6,017
翌々日出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)グレー
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷


『ペール缶』には他にこんなカテゴリがあります