ガラリ(グリル)とは、屋内と屋外、または屋内の部屋間の通風を行いたい場所に取り付ける部品です。屋内と屋外の通風、例えば換気扇の排気口や、屋根裏の通風口には外壁用のガラリ(グリル)を用います。浴室など換気扇が付けられた区画の扉などには、扉用のガラリを使用。取り付ける場所によって、裏側に網が付いたものや、温度に応じて通気口を自動開閉するもの、手動式のシャッターが付いたものなど各種あります。材質も風雨の当たる場所に最適なステンレス製や、樹脂製などさまざまなタイプが見つかるでしょう。
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウステンレス丸型フード付換気口モノタロウ(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
佐渡(軒天) ヒロセ化成品佐渡(軒天)ヒロセ化成品(11件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル材質スチロール樹脂付属品ビス付
エース ガラリ ACE(エース)エース ガラリACE(エース)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
通風パネル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)通風パネルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
359税込395
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8黒(ブラック)
軒天換気孔(秋水1型) 真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(秋水1型)真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔材質スチロール樹脂付属品ビス付き種類角型ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 宇佐美工業ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用宇佐美工業(14件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)ドアー用ガラリMK(丸喜金属本社)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
フリーガラリ SYS(シブタニ)フリーガラリSYS(シブタニ)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん)真田化鋼(S・ROSE)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質スチロール樹脂外形寸法(mm)(A1×A2)95×435ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420開口寸法(mm)C1×C2:71×398奥行(mm)14有効換気面積(cm2)55ミルキーホワイト付属品ビス付き仕様スライド式
アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミニウム仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
角型ガラリ 水切無 NASTA(ナスタ)角型ガラリ 水切無NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
ライトグレー材質ABS樹脂
匠(室内換気口) ヒロセ化成品匠(室内換気口)ヒロセ化成品(12件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から3日以内出荷
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)132.5
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ルームガラリ YV-7530 城東テクノルームガラリ YV-7530城東テクノ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材寸法(mm)274×90×38.4開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
軒天換気孔(山水) 真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(山水)真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔材質スチロール樹脂種類角型ガラリ付属品ビス付き
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ宇佐美工業(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
いこい(ドア換気口) ヒロセ化成品いこい(ドア換気口)ヒロセ化成品(15件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)100
ステンレス製 丸型スリムガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型スリムガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から35日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ宇佐美工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
角型床下換気口 NASTA(ナスタ)角型床下換気口NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口材質ABS樹脂ライトグレー
角型ガラリ 水切無 真田化鋼(S・ROSE)角型ガラリ 水切無真田化鋼(S・ROSE)
699税込769
1個
当日出荷
樹脂製の水切り無し角型ガラリです。
用途自然給気用室外換気孔種類角型ガラリ材質ABS樹脂ホワイトグレー付属品ビス付き
丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型床下換気口材質ABS樹脂シルバーホワイト
角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法D(mm)10仕上電解研磨材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12M種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ガラリ(グリル)