丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付色シルバーホワイト
プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
角型スライドレジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ仕様開閉/スライド式、ステンレス網付色シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
プッシュ式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
丸型レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
角型レジスター(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
角型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板仕様開閉/上下レバー式色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
レジスター日動電工税込¥3,188¥2,898