49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    色シルバーグレー
  • 丸型レジスター モノタロウ

    丸型レジスター

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥308~税込¥339~
    1個
    当日出荷
    戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
    用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂色ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
  • エース レジスター ACE(エース)

    エース レジスター

    ACE(エース)(26件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    用途自然換気用としてご使用ください。
  • ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型レジスター

    宇佐美工業(20件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    網付の内壁用・丸型レジスターです。
    材質SUS304色ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
    仕様防虫網付(AES樹脂成形網)材質AES樹脂色シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
  • 丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 (網タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
  • プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
  • 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
    仕様標準網なし材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • ワールド ステン丸型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型レジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ツマミを左右に回して開閉する、オールステンレス製レジスターです。ステンレス製防虫網付きの内壁用レジスターです。
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン(HL)
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
    材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質AES樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
  • プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 打込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷
    スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
    材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト色ホワイト
  • ステンレス空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
  • 丸型換気孔 ヒロセ化成品

    丸型換気孔

    ヒロセ化成品(3件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モダンな建築にもマッチします。
    材質ポリプロピレン樹脂種類丸型換気口
  • 丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    仕様フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
  • 屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質SPCC t=1.0mm色シルバーグレー仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
  • 屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみ

    NASTA(ナスタ)
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリウレタン(黒)入数5
  • 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
    仕様プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
  • ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    仕様クーラーキャップ兼用フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)27
  • SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製 レジスター 網付

    ユニックス[建築金物]
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
    材質SUS304種類丸型レジスター表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ
  • 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    プラスチック網付です。
    仕様プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • 丸型レジスター QR-G シルファー

    丸型レジスター QR-G

    シルファー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
    用途室内用レジスターとして材質ABS樹脂色コンフォートホワイト種類丸型レジスターフィルター花粉
  • 彗星(丸型換気口) ヒロセ化成品

    彗星(丸型換気口)

    ヒロセ化成品
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
    付属品ビス付材質ABS樹脂種類丸型換気口
  • 屋内換気口 スリムタイプ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 スリムタイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    材質ASA樹脂色シルバーグレーサイズΦ100通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h)有効換気面積(cm2)32
  • ステンレス製スライド式レジスター 西邦工業

    ステンレス製スライド式レジスター

    西邦工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    仕様防虫網付材質SUS304タイプフェイス脱着式寸法A(mm)197寸法D(mm)75寸法E(mm)8寸法B(mm)254寸法C(mm)20仕上研磨
  • 交換用フィルター (V3G) NASTA(ナスタ)

    交換用フィルター (V3G)

    NASTA(ナスタ)
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5サイズΦ90入数5
  • SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製 レジスター 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    室内用換気口丸型レジスター。 防虫網、防火ダンパー付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型レジスター温度(℃)72表面処理電解研磨
  • 自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:微小粒子用フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:微小粒子用フィルター)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    プッシュ式レジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。
    材質樹脂タイプ袋入
  • 屋内換気口 天井取付タイプ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 天井取付タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
    材質ASA樹脂色シルバーグレー
  • 樹脂製回転開閉式レジスター バクマ工業

    樹脂製回転開閉式レジスター

    バクマ工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型サイズ(Φmm)100
  • 丸型レジスター 防火ダンパー付 RED バクマ工業

    丸型レジスター 防火ダンパー付 RED

    バクマ工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    30日以内出荷
    通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。 シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。
    仕様防虫アミ付材質本体部:SUS304色クリアーメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装温度ヒューズ72度
  • 丸型レジスター RE バクマ工業

    丸型レジスター RE

    バクマ工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
    通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。 シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。
    仕様防虫アミ付材質本体部:SUS304色クリアーメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装温度ヒューズ72度
  • 自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:サランネット) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:サランネット)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • 丸型レジスター ユニックス[建築金物]

    丸型レジスター

    ユニックス[建築金物]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    フェイス部を回すと風量調整が行えます。
    材質ASA樹脂 / ソケット部:HIPS 樹脂色クールホワイト取付場所天井適合パイプ内径(Φmm)100
  • 室内用製品 樹脂製レジスター 天井取付用 丸型フィルター ユニックス[建築金物]

    室内用製品 樹脂製レジスター 天井取付用 丸型フィルター

    ユニックス[建築金物]
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    フェイス部を回すと風量調整が行えます。
    穴径(Φmm)120(ボード)
  • SUSレジスター 100Φ 東京富士商会

    SUSレジスター 100Φ

    東京富士商会
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
  • SUSレジスター 150Φ 東京富士商会

    SUSレジスター 150Φ

    東京富士商会
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷

『レジスター』には他にこんなカテゴリがあります

丸型レジスター