絞り込み
呼び
  • 75(7)
  • 100(14)
  • 125(3)
  • 150(10)
  • 180(2)
  • 200(2)
材質
  • 樹脂
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • ステンレス(8)
種類
  • 種類丸型レジスター(17)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • NASTA(ナスタ)(7)
  • エスコ(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • ヒロセ化成品(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • バクマ工業(1)
  • ACE(エース)(1)
  • シルファー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
75(7)
100(14)
125(3)
150(10)
180(2)
200(2)
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
丸型レジスター モノタロウ丸型レジスターモノタロウ(6件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
エース レジスター ACE(エース)エース レジスターACE(エース)(26件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途自然換気用としてご使用ください。
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂仕様防虫網付(AES樹脂成形網)シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式丸型レジスターNASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
グリル部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂シルバーホワイト
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)
849税込934
1個
当日出荷
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイトホワイト
丸型換気孔 ヒロセ化成品丸型換気孔ヒロセ化成品(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
モダンな建築にもマッチします。
種類丸型換気口材質ポリプロピレン樹脂
丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみ NASTA(ナスタ)屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみNASTA(ナスタ)
759税込835
1個
4日以内出荷
材質ポリウレタン(黒)入数5
K 丸型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型レジスターFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。
呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
989税込1,088
1個
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用フィルター付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)27
プッシュ式レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)プッシュ式レジスターFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,298税込1,428
1台
3日以内出荷
表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。
材質樹脂タイプ袋入
樹脂製回転開閉式レジスター バクマ工業樹脂製回転開閉式レジスターバクマ工業
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。
仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型サイズ(Φmm)100
丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)40
屋内換気口 スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 スリムタイプNASTA(ナスタ)
539税込593
1個
6日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレーサイズΦ100通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h)有効換気面積(cm2)32
屋内換気口 天井取付タイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 天井取付タイプNASTA(ナスタ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂シルバーグレー
丸型レジスター エスコ丸型レジスターエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
プラスチック成形網付。レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。クーラーキャップ兼用ではありません。
材質ABS樹脂シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)150
丸型レジスター QR-G シルファー丸型レジスター QR-Gシルファー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途室内用レジスターとして種類丸型レジスター材質ABS樹脂フィルター花粉コンフォートホワイト関連資料(0.17MB)取扱説明書(0.11MB)
丸型レジスター(クーラーキャップ専用) エスコ丸型レジスター(クーラーキャップ専用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
ステンレス網付。レジスターのグリル部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、グリル部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ。
材質ABS樹脂シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)100
彗星(丸型換気口) ヒロセ化成品彗星(丸型換気口)ヒロセ化成品
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
種類丸型換気口材質ABS樹脂付属品ビス付

レジスター』には他にこんなカテゴリがあります

丸型レジスター