38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-H型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。質量(g)30外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85形状角型材質ポリアミド(PA)仕様フランジ無(面付)取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 スケアータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    形状角型材質ABS樹脂質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
  • プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 打込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
    材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込
  • アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-K型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
    材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 スケアータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
  • 給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
  • プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製のオーバル型空気孔です。
    材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • 天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付) シルファー

    天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付)

    シルファー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
    用途給排気グリルとして材質ABS樹脂ホワイト
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    不織布フィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルター不織布フィルター付、交換用:AT-100QK3-F
  • 差圧給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    差圧給気ユニット 天井取付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
  • カラリFan(カラリファン) 佐原

    カラリFan(カラリファン)

    佐原
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    「カラリFan」は、湿気やカビの温床になっている押入れ・クローゼットの壁に取り付ける専用ファンです。カラリFanは「空気の流れ」をつくることでカンタンに湿気対策ができます。湿気・ニオイ・カビのお悩みを"カラリ"と解消。収納内部の汚れた空気や湿度を常時排出します。第3種ダクトレス24時間換気システムの換気経路を確保するアシストファンとしても使用できます。
    用途押入れ・クローゼットの壁に。モーター設計上の標準使用期間8年間主要材質AES樹脂(PSE PMS登録材)保証期間電装部 購入後1年間
  • 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    給気電動シャッター 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
    材質ASA樹脂クールホワイト使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)5.5/5.5捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • ステンレス鋼製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
    用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製のオーバル型空気孔です。
    材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)60外形寸法D(mm)70取付け方法掘込外形寸法L(mm)260空気流通面積(mm2)4650取付穴径l(Φmm)250
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)68外形寸法D(mm)125仕上フランジ無(面付)取付け方法面付外形寸法L(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)101取付穴径l(Φmm)101
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。仕様フランジ付(掘込)材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)85外形寸法D(mm)85取付け方法掘込外形寸法L(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76
  • 脱着式通気口 アウス

    脱着式通気口

    アウス(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 差圧給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    差圧給気ユニット 天井取付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターなし、交換用:なし
  • プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 スケアータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂形状角型仕様リブ付質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
  • 天井付用給排気グリル シルファー

    天井付用給排気グリル

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    天井付け用給排気グリルです。QSSC2-100H(風量調整機能・フィルター付)・QSS2-100H(フィルター付)の2種類があります。
    用途給排気グリルとして材質AES樹脂コンフォートホワイト適合パイプ径(Φmm)100
  • ステンレス鋼製 空気孔カバー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 空気孔カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。
    用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット)

    LAMP(スガツネ工業)
    879税込967
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    外形寸法D(mm)42形状角型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
    材質ABS樹脂形状オーバル型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状オーバル型シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法面付
  • ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン形状オーバル型シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。質量(g)86外形寸法D(mm)100外形寸法L(mm)200形状角型材質ポリアミド(PA)取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラリFan(カラリファン)対応エアフィルタセット 佐原

    カラリFan(カラリファン)対応エアフィルタセット

    佐原
    3,398税込3,738
    1セット(5枚)
    8日以内出荷
    「カラリFan」専用フィルターです。樹脂製押さえ枠1セット、フィルター5枚入りです。
    用途「カラリFan」に取り付けることで、ホコリやチリの侵入を防ぎ、お掃除が簡単になります。材質PP:ポリプロピレンブラック
  • ダクトスリーブ ホーザン

    ダクトスリーブ

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    ブースにダクト穴を設置できる専用スリーブ。付属の面ファスナーと両面テープで任意の位置に簡単に設置可能。
    材質防炎タイプPVCシート
  • 空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。
    仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃材質PPE樹脂形状角型質量(g)10.6外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。質量(g)128外形寸法D(mm)125外形寸法L(mm)125形状角型材質ポリアミド(PA)仕上フランジ付(掘込)取付穴径d(Φmm)101取付穴径l(Φmm)101取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)30取付穴径l(Φmm)64
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型取付け方法堀込RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)36
通気口