絞り込み
寸法(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
「寸法(Φmm)」から絞り込む





配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-




配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応




配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型




ランプ印 配線孔 CHC型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。





配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥749~税込¥824~1個当日出荷から4日以内出荷[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応



配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)9.8適合板厚(mm)0.8~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応


配線孔キャップ LN72S型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応



配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質エラストマー(TPE)形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応




分割式配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14




角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応



配線孔キャップ LS60F型
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)15.3穴径(Φmm)55最大適合板厚(mm)2最小適合板厚(mm)0.8
配線孔キャップ 2066型、2068型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質亜鉛合金(ZDC)


配線穴キャップ 丸型 45mm
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥219税込¥2411個当日出荷配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39


配線孔キャップ
ジョー・プリンス竹下¥229~税込¥252~1個当日出荷から8日以内出荷開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。用途家具材質プラスチック
木製配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。形状丸型色ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80
ケーブルキャップ だ円 207mm
ハーフェレ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様切り欠きサイズ:288×53、2 個、フタ取外し可能材質ABS寸法(mm)207取付接着固定




角型配線孔キャップ LSKS型
LAMP(スガツネ工業)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。材質ABS樹脂タイプ片側はめ込みタイプ PAT最小適合板厚(mm)16


分割式配線孔 CHC-S26型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル質量(g)16寸法D1(mm)26寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18


配線孔キャップ LN72型
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個当日出荷板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
配線孔XS型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。RoHS指令(10物質対応)対応



配線グロメット スチール用
ハイロジック¥359~税込¥395~1個3日以内出荷LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ。コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます。デスクやなどに材質樹脂タイプスチール用
ケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付
ハーフェレ¥469~税込¥516~1個6日以内出荷から22日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2個、フタに回転スライド部付材質プラスチック取付打ち込み下穴径(Φmm)60寸法(Φmm)71


分割式配線孔 CHC-S22型
LAMP(スガツネ工業)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル質量(g)10寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15


配線孔キャップ LN72SF型
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67




角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型
LAMP(スガツネ工業)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応





配線孔キャップS70型、S91型
LAMP(スガツネ工業)¥729~税込¥802~1個4日以内出荷細いコードまたはケーブルの場合、[a]部を押し込んでご使用ください。両側にコードなどを出す場合は、左右の[a]部を同様に押し込んでご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして大口径で使用できます。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
『OA関連金物』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線孔キャップ
- 脚金具・フット