絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- ケージーパルテック(31)
- 浜国(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(20)
- BEST(ベスト)[金物](11)
- UNION(ユニオン)(11)
- SUGICO(スギコ)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- シロクマ(3)
- アトムリビンテック(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- HOJO(2)
- 満点商会(1)
- SYS(シブタニ)(1)
エコロジープロダクト

PRE-B811
UNION(ユニオン)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷屋内用。PSE認証品。片面のみ3倍拡大の鏡。調光機能付き寸法216×360消費電力(W)8入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ※電気工事要色温度(K)LED:5000(昼白色相当)LED寿命(時間)約30000取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)電源スイッチの種類鏡部センサー検知
ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。色グレー質量(g)1000使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS2RB
ケージーパルテック¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途ドアエッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304仕上HL穴の有無穴無
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS2R
ケージーパルテック¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途召し合せエッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304仕上HL
ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS1
ケージーパルテック¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途取付エッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304仕上HL穴の有無穴無
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS5
ケージーパルテック¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途笠木適合パネル厚40mm用材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL穴の有無穴無
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS3
ケージーパルテック¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途ドアエッジ・吊元エッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS1
ケージーパルテック¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途取付エッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA2RK
ケージーパルテック¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途召し合せRタイプ適合パネル厚40mm用材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型
LAMP(スガツネ工業)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上タイプ深いタイプ寸法A(mm)36
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)SINGLE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷とてもシンプルなデザインのトイレットペーパーホルダーです。横向きに取り付ければペーパーホルダー、縦向きに取り付ければストッカーとしても使えます。オフィスやSHOPではホルダーの横にこんなストッカーがあるとオシャレな空間が出来上がります。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約280耐荷重(kg)約2
真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から6日以内出荷オフィスや店舗でもイメージを損なわないシンプルなデザインの真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。 ペーパー差込バーはバネにて収縮しますので、ペーパー交換も簡単!用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約520耐荷重(kg)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×150×78
真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバーレス
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から6日以内出荷シンプルでレトロな雰囲気も漂う、クラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。 アンティーク感がありながらも、シンプルなデザインとなっておりますので、トイレに自然に溶け込みます。 ペーパー差込バーは木製。 紙交換もバーに差し込んでからアーム部分を引っ掛けるだけでとっても簡単! 両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+木質量(g)約308寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×102×68
真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)DC
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷ゴージャスで繊細な装飾をあしらったクラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。 これひとつで存在感もバッチリ! 差込バーは木製で、交換も簡単です。 両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能。 ペーパーが少量になっても、カバーを押さえ、切れるように改良しています。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+木質量(g)約583寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×163×70
真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷真鍮製のガラス棚付きペーパーホルダー(紙巻器)です。 トイレットペーパーホルダーにガラス棚がついたおしゃれな商品です。ペーパーカバーは貝殻のような波打つデザインで、強化ガラスとの組合せも涼しげで清楚な印象です。 ビス取付部分の先端はフック型になっていて、ペーパーのストッカーを掛けたり小物を掛けたりと、非常に便利!用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+ガラス(7.7mm)質量(g)約900耐荷重(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×134×140
真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)シングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷真鍮製の木製棚付ペーパーホルダー(紙巻器)です。 トイレットペーパーホルダーにウッドシェルフが付いた、美しくも便利な一品です。 ペーパーストッカーをかけるフックもついています。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+木質量(g)約700耐荷重(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×140×140
真鍮ペーパーホルダー エンジェル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷真鍮製のオシャレなペーパーホルダー(紙巻器)。かわいい天使が取付土台にデザインされているトイレットペーパーホルダーです。紙の交換は、バーに差し込むだけの簡単方式!用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮色金色質量(g)約400寸法(幅W×高さH)(mm)140×159耐荷重(kg)約5仕上真鍮クリアー仕上げ取付幅(mm)63
カウンタートップクズ投入口(フタなし)
RELIANCE(リラインス)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。 ステンレス製の丸型蓋なしタイプの屑入れ投入口です。材質ステンレス高さ(mm)100内径×外径(Φmm)97×130表面処理ヘアーライン開口寸法(mm)【カウンター】Φ103浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
クズ投入口ガイドセット:扉部分のみ
RELIANCE(リラインス)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。 リラインス品番:R1020のステンレス製クズ入れの投入口ガイドセットの投入口部分のみです。材質ステンレス表面処理ヘアーライン浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
ステンレス 丸座付Y型サポート
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷トイレブース(ラバトリー)用の木床用のアジャスター付のサポート金物です。調整範囲:框厚30~45mm/高さ(H)50~65mm仕様ビス止め/木捻子止材質ステンレスSUS304厚さ(mm)(框)30~45高さ(mm)50~65仕上ヘアーライン
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口
SUGICO(スギコ)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)384×294×H100使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口
SUGICO(スギコ)¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×170×H36使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用)
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)50×50適合純正型番TO-938M/TO-938H
ステンレス ダストリング
SUGICO(スギコ)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製飲み残し投入口
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)200×150開口寸法(mm)Φ171適合ホース内径(Φmm)50
ステンレス ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個欠品中ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
PRE-B815
UNION(ユニオン)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡寸法252×320消費電力(W)12入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ※電気工事要色温度(K)LED:5000(昼白色相当)LED寿命(時間)約30000取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)電源スイッチの種類ベース部ロッカースイッチ
PRE-B825
UNION(ユニオン)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡。調光機能付き寸法411×249電源単三アルカリ乾電池4本(付属しておりません)色温度(K)LED:5000(昼白色相当)LED寿命(時間)約30000電源スイッチの種類鏡部タッチスイッチ(両面)