絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BEST(ベスト)[金物](42)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- TOSO(324)
- TRUSCO(19)
- エスコ(78)
- ケージーパルテック(26)
- シーソー(三扇金属)(31)
- タキヤ(85)
- タチカワブラインド(55)
- ダイケン(362)
- ニッサチェイン(25)
- ハイロジック(99)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(93)
- フェデポリマーブル(69)
- フルネス(44)
- ベルク(18)
- ヤボシ(139)
- 岡田装飾金物(357)
- 福井金属工芸(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

中型ヒートンランナー
TOSO¥999税込¥1,0991個当日出荷カーテンを美しく機能的に収めるランナーです。吊元がハトメ仕様のテントやシールを吊る際にご使用ください。用途中型レール用トラスコ品番239-5746![ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385616-080117-02.jpg)
ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック
BEST(ベスト)[金物]¥999税込¥1,0991個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。 リング型のため、フック等を吊るのに最適です。 ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途中間の輪で、展示物のフックを掛ける
【5本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「ダブル」タイプ ホワイト
TOSO¥8,998~税込¥9,898~1ケース(5本)3日以内出荷カット不要のC型伸縮カーテンレール。壁になじむホワイト色。付属のブラケットを外せば天井直付けも可能(別途、ネジ穴を開ける必要がある場合があります)用途オフィスの間仕切りや窓廻り耐荷重(kg)3材質(レール)スチール入数5セット
チェックリンク
マーティン¥7,498税込¥8,2481袋(50個)当日出荷ボルト・ナットの緩みを視覚的に確認できるため、点検業務の負担が軽減します。ブレーキやベアリングの不具合でホイールに異常過熱があった際に溶けるため、不具合が視覚的に確認できるので事故防止につながります。隣接する2つのホイールナットを独自の「S」字型の特殊ポリマーで挟むように接続することにより、ホイールナットの緩み防止になります。緩みが進むと曲がったS字になるため、ボルトの緩みが検知できます。土砂や雨などで消える事がなく、長期間マーキングをし直す必要がありません。特殊樹脂を使用することで極めて高い対候性と耐熱性をもっています。用途トラック・商用車などに。材質高級バージンポリマー色イエロー
枠調整ビス(スチール) 24号プラ箱
ダンドリビス¥1,798税込¥1,9781箱(122本)当日出荷ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。トラスコ品番424-6563材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)55ねじ長さ(mm)【1】27【2】15ねじ径(mm)【1】5.2【2】4.2頭部径dk(mm)8
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製
サンコーテクノ¥9,398税込¥10,3381箱(30本)当日出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4097材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)30
アイプレート ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥429税込¥4721個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-4628材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ寸法d(mm)3.2寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8寸法W(mm)12.5寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36H(mm)15.8h(mm)10使用荷重(kN)0.07
ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,398税込¥2,6381パック(35本)ほか当日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
”サーキュラースリーブ”
ニッサチェイン¥419税込¥4611個当日出荷ワイヤロープをねじ止めするタイプです。用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。付属品L型レンチ、イモネジトラスコ品番320-4162材質真鍮(C3604)、表面処理:代用クローム寸法A(mm)15適合ロープ径(Φmm)1.2~1.5RoHS指令(10物質対応)対応
カーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応)
SwitchBot¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷配線・工具不要でワンタッチ取り付け。世界初のQuietDriftモード搭載。秒速5mm、運転音25dB以下でゆっくりと静かにカーテンを開閉し、日の出や雲の隙間から差し込む日差しのように優しく少しずつ光をお部屋へ取り込みます。電源:Type-C、DC 5V 1A、3350mAhリチウム電池またはソーラーパネル(別売り)。バッテリー寿命:満充電状態で最大8カ月利用可能。専用のソーラーパネ ルを併用で、太陽光充電が可能。通信方式:Bluetooth 5.0 Long Range。スケジュール:最大5タイプ(SwitchBotハブと併用すれば最大20タイプ)。音声コントロール:Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、SmartThings、IFTTTに対応(※いずれもSwitchBotハブが必要となります)。U型/角型レールに対応。本体はカーテンの裏に隠れ、お家のインテリアに馴染みやすい。最大16kgのカーテンまで開閉可能(U型 最大16kgまで/ポールタイプ 最大15kgまで)。8種の様々な操作方法:アプリ/Touch&Go/音声操作/タイマー/光センサ/リモートボタン(別売り)/Apple Watch/Matter用途カーテンの自動開閉に。スマート家電 カーテン 自動開閉 アプリ 音声操作 カーテンレール Alexa Google Home IFTTT イフト Siri スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 アレクサ グーグルホーム材質ABS、UV耐性PC質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.2×5.1×17.3
ベンダー マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ
岡田装飾金物¥5,398税込¥5,9381組翌々日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。適合機種ベンダーレール主材質樹脂・スチール
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥1,298~税込¥1,428~1セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール内容1袋(8本)×5パック
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大35mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)50内容1袋(8本)×5パック
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付
友屋¥429税込¥4721個4日以内出荷セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
ダイケン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1348材質【本体・戸車】スチール適合レール2号耐荷重(kg/個)20
レクト30レール用ストップ
ヒナカ(旧:日中製作所)¥299税込¥3291個当日出荷手軽に使えるスチール製。用途レクト30型用。付属品M3.5×20タッピンネジ2本トラスコ品番229-3403材質本体:スチールメッキ幅(mm)30高さ(mm)25品名エンドキャップ板厚(mm)2.3取付穴径(Φmm)3.8適合レールレクト30


















![ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385616-080117-02.jpg)