絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BEST(ベスト)[金物](42)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- TOSO(324)
- TRUSCO(19)
- エスコ(78)
- ケージーパルテック(26)
- シーソー(三扇金属)(31)
- タキヤ(85)
- タチカワブラインド(55)
- ダイケン(362)
- ニッサチェイン(25)
- ハイロジック(99)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(93)
- フェデポリマーブル(69)
- フルネス(44)
- ベルク(18)
- ヤボシ(139)
- 岡田装飾金物(357)
- 福井金属工芸(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150404-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1
BEST(ベスト)[金物]¥1,398税込¥1,5381個欠品中ベストピクチャーレール壁付用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
仕切レール ステンレス丸落とし用 受座
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質ステンレス長さ(mm)30下穴径(Φmm)17.6外径(Φmm)30(穴Φ14)アズワン品番64-9706-21
コレダーライン SL-4 セフティーパーツ
タキヤ¥189税込¥2081個当日出荷フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。仕様後入用、天付用材質エコブラス・要部ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)91ワイヤー径(Φmm)1.5仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
コレダーライン C-2D ストップ
タキヤ(1件のレビュー)¥339税込¥3731個4日以内出荷レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ寸法H(mm)13.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)24仕上アルマイト
マテハンMTH2 ツール複車
ダイケン¥3,398税込¥3,7381個当日出荷バランサーが吊れるプレートタイプです。用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ
ダイケン¥7,698税込¥8,4681個当日出荷直接ボルトで固定するガイドローラです。用途主に鉄製扉に用いる振れ止めです仕様ステンレスM16ボルト、ボルト止め式トラスコ品番498-3220材質ステンレス(SUS304)質量(g)400寸法H(mm)137適合レール5号
ベンダー伸縮吊棒
岡田装飾金物¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D30交叉用Wブラケット
岡田装飾金物¥2,198税込¥2,4181個当日出荷2本のレールを平行にしっかり固定します。用途レールを交叉する際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
D30交叉レール
岡田装飾金物¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30許容荷重(kg)30kgレール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーSブラケット
岡田装飾金物¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カーブレールをスムーズに走行します。用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉適合ベンダートラスコ品番363-0838材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンガー用複車
ダイケン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。用途扉を吊る車として。トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6耐荷重(kg)102/個適合レールN20HR吊車複車
ディスプレイパーツ 床・天井用
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2671材質金具・座金/真鍮(C3602)質量(g)28.5寸法A(mm)37.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)18.0適合径(Φmm)(ビス)3.5
PEチューブ
岡田装飾金物¥439~税込¥483~1個当日出荷チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。適合機種20L20AS材質/仕上樹脂/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
D40隙間シートレール
岡田装飾金物¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレス天井Sブラケット
岡田装飾金物¥979税込¥1,0771個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスカーブレール
岡田装飾金物¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30トラスコ品番457-4800材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ質量(g)830レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)530
固定フックAB
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒
岡田装飾金物¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
SD15単車
ダイケン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。トラスコ品番320-3751材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)質量(g)96耐荷重(kg)25/個適合レールSD-15R直径(mm)(戸車)30吊ボルト径M8吊車単車
SD15戸当り
ダイケン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。トラスコ品番320-3654材質上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)質量(g)80寸法d(mm)30寸法a(mm)30寸法A(mm)30寸法D(mm)30ボルト(組付ボルト)M6寸法B(mm)32寸法C(mm)20適合レールSD-15R





![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150404-160120-02.jpg)