2,751件中 1,121~1,160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
599 税込659
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷



スペースラインの接続に使用。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
仕上鉄ユニクロメッキ
1セット(2本)
128 税込141
当日出荷

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。 質量(g)1305 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)ステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
1セット(2個)
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途1本レール門扉用etc. 質量(g)240 材質(ローラー部)6PA(T) 材質(ボルト)ボルトナット SUS304 M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。 質量(g)115 材質(ローラー部)LPプラス 材質(軸)SUS304(M10×90) 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途1本レール門扉用etc. 材質(ローラー部)6PA(T) 材質(ボルト)ボルトナット 鉄ジンクロメッキ付 M12 質量(g)240
1個
999 税込1,099
当日出荷

11L01-AS D30隙間シートカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 質量(g)571 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)300
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
材質アルミ
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
備考追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。 ※天井付フックレール専用です。 アズワン品番64-7749-98
1個
999 税込1,099
当日出荷

店舗陳列用パーツシンプルなディスプレイフック掛けパーツ
材質
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
ホワイト
1個ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
アズワン品番64-7750-04
1個
629 税込692
欠品中

ハイロジックガイドレール
引き戸・折れ戸金具シリーズ
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15T67 D40手引き交叉ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40手引き交叉ランナー
RoHS
腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。
用途手引き用。 適合D40 質量(g)375 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

シリーズスライデックス 材質(本体)アルミ形材(アルマイト)、ゴム
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取付ねじ(+)トラス4×25タッピンねじ2本付 材質本体/SPCC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム
1個
449 税込494
3日以内出荷

岡田装飾金物中間ストップ
RoHS
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 適合ベンダー トラスコ品番363-0820 寸法(mm)カン下:32 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

25T15 ステンステージランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物ステンステージランナー
RoHS
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番384-7934 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)12kg 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
929 税込1,022
当日出荷

岡田装飾金物吊ブラケット Bタイプ
RoHS
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8336 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

レールの任意の位置に取り付けできます。
用途車止めとして。 材質スチール 質量(kg)0.2 寸法F(mm)14 寸法E(mm)50 板厚(mm)3.0
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番381-4751 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500 適合レールN20HR
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。 トラスコ品番381-4700 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 穴径(Φmm)9.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

鉄製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番381-4688 材質スチール(FCD450) 質量(kg)0.2 穴径(Φmm)11 適合レールN20HR
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

トラスコ品番381-4742 材質スチール(SPCC) 質量(kg)0.1 板厚(mm)1 適合レールN20HR
1個
349 税込384
3日以内出荷

用途両引き分け納まりに。 トラスコ品番381-4602 材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム 質量(kg)0.61 適合レールN20HR、N20NGR
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

木製の扉と車をつなぐ金具として。
用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。 トラスコ品番381-4505 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.7 適合レールN20HR
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

D40隙間シート 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。 適合D40 材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D40隙間シートレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合ベンダー 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)184 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用 適合D40 材質/仕上ステンレス 質量(g)133 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用 適合D40 材質/仕上ステンレス 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。 適合D40 材質/仕上ステンレス 質量(g)74 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
839 税込923
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。 適合D40 寸法(mm)カン下:27.5 材質/仕上ステンレス 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷