2ページ目: カーテンレール本体
「長さ(m)」から絞り込む
0.1~0.2未満(1)
0.5~0.6未満(3)
0.8~0.9未満(25)
0.9~1.0未満(7)
1.0~1.5未満(58)
1.5~2.0未満(42)
2.0~2.5未満(218)
2.5~3.0未満(27)
3.0~4.0未満(213)
4.0~5.0未満(87)
長さ(m)をもっと見る
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。
レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。
両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など
タイプブラケット:天井付シングル
材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20
耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
寸法(mm)ランナー環下:46
許容荷重(kg)ランナー:8
色レール:ナチュラル
静音ランナーを採用したカーテンレール。天井付けでの取付も可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
伸ばしてつっぱるカーテンレール。つっぱり取付なので天井がない場所でも取付可能です。間口を間仕切って冷暖房効果アップし、つっぱり式なので壁がキズつかない。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
タイプシングル
カット不要の伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるシングルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。
タイプシングル
取扱説明書(0.69MB)
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
表面処理ホワイト電着塗装仕上げ
色ホワイト
耐荷重(kg)30
適合D30
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
許容荷重(kg)30kg
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合D30
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
色ブラック
許容荷重(kg)30kg
適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。サイドキャップで端までカバーできます!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン
材質ブラケット・締板:スチール、レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4
入数1本
ウィンピア全カラー共通で使用できます。
仕様●品名:マグネットランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):(12.5×32×25.6)+(12.5×33×25.6)●長さ(mm):32+32●高さ(mm):24●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5040
アズワン品番67-2319-19
1組
¥369
税込¥406
当日出荷
カット不要の伸縮カーテンレール。木目調のスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。
タイプダブル
取扱説明書(0.7MB)
ランナーの走りがスムーズな機能性に優れたカーテンレールです。便利なセットタイプです。
用途一般的なカーテンレールとして。
幅(mm)22.5
高さ(mm)15.8
2018年トラスコ掲載ページ10 0755
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上アルミニウム合金押出型材/アルマイト
色アルミ
シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン
材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂
質量(kg)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×5.7×4、最大:300×5.7×4
入数1本
ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
色ステンレス
従来のカーテンレールに比べて音を約40%カット(メーカー比)した静音性の高いレール。お子様の安眠や、集合住宅のプライバシー対策や医療機関などでも採用されております。天井付けができませんのでご注意ください
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。
アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。
ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様210R
適合N-24
材質アルミ
長さ(mm)910×910
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)24×17
耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールです。
アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。
ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
適合N-24
材質アルミ
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)24×17
耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。
アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。
ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様210R
適合N-24
材質アルミ
長さ(mm)910×910
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)24×17
耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。
仕様ニューリブレール
材質アルミニウム合金
幅(mm)19
色アルミホワイト
高さ(mm)25.4
2018年トラスコ掲載ページ10 0757
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合D40
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
色ブラック
許容荷重(kg)50kg
適合品番15T41BL・15T51BL・15T31BL・15T65BL・90W40-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
適正荷重(kg)(方開き)50、(両開き)+50
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー
色シルバー
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)800×800×500R
適合D40
許容荷重(kg)50kg
耐荷重片開きで50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.6~3mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン
材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂
質量(kg)約2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4
入数1本
レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)30
デザイン性のある装飾カーテンレールです。持ち上げ式ブラケット・サイドユニット採用で上からと横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
カット不要のC型伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール。レール本体がさびにくいステンレス製です。
用途オフィスの間仕切りや窓周りに
材質レール:ステンレス
タイプシングル
取扱説明書(0.71MB)
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。
レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。
両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など
材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)
寸法(mm)ランナー環下:46
色レール:シルバー
許容荷重(kg)ランナー:8
タイプブラケット:天井付シングル
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20
耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質スチール
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)40×30
適合Z-40
耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)40
伸縮カーテンレールなのに開閉がスムーズなレール。大型ランナーで音も静か。サイドユニットがあるので横からの光漏れも防ぎます。天井付けも取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
『カーテンレール』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。