絞り込み
ワイヤー長さ(m)
- 2
- 0.106(4)
- 0.5(11)
- 0.6(2)
- 0.7(10)
- 0.9(2)
- 1(61)
- 1.3(8)
- 1.5(58)
- 2.5(14)
- 3(19)
- 4(5)
- 5(5)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 400(1)
- 500(1)
- その他(4)
ワイヤー径(Φmm)
- 1(10)
- 1.0(1)
- 1.2(15)
- 1.5(10)
- 2(6)
- 2.5(4)
- 3(5)
耐荷重(kg)
- 5(1)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(5)
- 15(9)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(8)
- 50(6)
- 70(4)
- 100(5)
ブランド
- タキヤ(18)
- 福井金属工芸(15)
- ケージーパルテック(2)
- TRUSCO(1)
- ダイケン(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- TOSO(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- アラカワグリップ(1)
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
0.5(11)
0.7(10)
1(61)
1.3(8)
1.5(58)
2
2.5(14)
3(19)
4(5)
5(5)

コレダーライン ミニハンガーセットA
タキヤ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーラインワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
ミニハンガーセット Aタイプ
タキヤ(2件のレビュー)¥2,388税込¥2,6271本当日出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7耐荷重(kg)20ワイヤー径(Φmm)1.2
コレダーライン セフティミニハンガーセットA
タキヤ¥1,998~税込¥2,198~1セット3日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン セフティNハンガーセットA
タキヤ¥4,398~税込¥4,838~1セット3日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン仕上ショットプラスト
フレックスループ(RB-15)
アラカワグリップ¥1,098税込¥1,2081セット4日以内出荷から5日以内出荷ワイヤーは製品にセットされています。用途ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。材質ステンレス
コレダーライン NハンガーセットA
タキヤ¥3,898~税込¥4,288~1セット3日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン仕上ショットプラスト
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ケージーパルテック¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
コレダーライン ミニハンガーセットB
タキヤ¥1,798税込¥1,9781セット6日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン セフティミニハンガーセットB
タキヤ¥1,898税込¥2,0881セット6日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン セフティNハンガーセットB
タキヤ¥3,298~税込¥3,628~1セット6日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン仕上ショットプラスト
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型
ダイケン¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。トラスコ品番195-3697材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール質量(g)45ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-8533-84
コレダーライン セフティS ミニハンガーセットA (ワイヤロック機能付き) Φ1.2
タキヤ¥2,498~税込¥2,748~1本6日以内出荷から15日以内出荷セフティSミニハンガーはワイヤーにハンガーをロックするためのキャップピンがネジ式になってます。ダブルロック式です。不意のアクシデントから事故を軽減します。ワイヤー径(Φmm)1.2内寸(幅W×高さH)(mm)シンブル:5.5×7推奨荷重20kg
パワーナノワイヤー自在
福井金属工芸¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から10日以内出荷ピクチャーレール用の自在金具。直径0.54mmの極細ワイヤーを使用。細く見えにくいため飾るものの邪魔をしません。従来のフックから約40%小型化。目立たないため飾るものの場所が広がります。実用的な耐荷重8kgを実現。ワイヤーを傷めず収める長穴デザイン。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます色シルバー
ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト質量(g)19タイプフック使用荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1.0
コレダーライン NハンガーセットB
タキヤ¥2,998~税込¥3,298~1セット6日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン仕上ショットプラスト
コレダーライン セフティミニDハンガーセット
タキヤ¥2,798税込¥3,0781セット6日以内出荷Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。仕様後入用、壁付用材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
コレダーライン RハンガーセットA
タキヤ¥5,798税込¥6,3781セット6日以内出荷多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W8.0×H11
コレダーライン セフティRハンガーセットA
タキヤ¥6,298税込¥6,9281セット6日以内出荷多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W8.0×H11
パワーミニセフティワイヤー自在 直付型
福井金属工芸¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め付属品木ネジ 丸頭 3.1×20色クリアー安全荷重(kg)12径(mm)1
セフティミニワイヤー自在
福井金属工芸(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から10日以内出荷末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付材質ステンレス規格1クリップ安全荷重(kg)10径(mm)1
スペースワイヤー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチでフックの調整が可能なワイヤー吊金具。ピクチャーレール(スペースライン)と併用でご使用いただけます。材質ワイヤー:SUS304・ステンレス・Φ1.35/フック:亜鉛ダイカスト梨地仕上げ耐荷重(kg)25
コレダーライン ミニDハンガーセット
タキヤ¥2,498税込¥2,7481セット6日以内出荷Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。仕様後入用、壁付用材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
コレダーライン セフティLハンガーセット
タキヤ¥7,398税込¥8,1381セット6日以内出荷フックとワイヤにハンガーがセッ卜された一体型のハンガーセットです。 ワイヤ長さ:1.0m~5.0m (0.5mピッチ)仕様後入用、壁付用材質(フック)ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上(フック)ショットプラスト 、(ハンガー)ショットプラスト
コレダーライン セフティHスライドハンガーセット
タキヤ¥7,598税込¥8,3581セット6日以内出荷ブレーキ機能を備えたフックとワイヤにハンガーがセッ卜された一体型の八ンガセットです。 ワイヤ長さ・1.0-5.0m(0.5mピッチ)材質(フック)エコブラス・ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上(フック)無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト、(ハンガー)ショットプラスト
コレダーライン セフティHハンガーセット
タキヤ¥7,598税込¥8,3581セット6日以内出荷フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。材質(フック)エコブラス・ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上(フック)無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト、(ハンガー)ショットプラスト