絞り込み
ワイヤー長さ(m)
- 2
- 0.5(11)
- 0.6(2)
- 0.7(10)
- 0.9(2)
- 1(42)
- 1.3(8)
- 1.5(40)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(5)
- 200(1)
- 250(1)
- 400(1)
- 500(1)
ワイヤー径(Φmm)
- 1(9)
- 1.0(1)
- 1.2(8)
- 1.5(4)
- 2(2)
耐荷重(kg)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 12(5)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 50(2)
ブランド
- 福井金属工芸(15)
- ケージーパルテック(2)
- タキヤ(2)
- TRUSCO(1)
- ダイケン(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
0.5(11)
0.7(10)
0.9(2)
1(42)
1.3(8)
1.5(40)
2
3(4)
4(5)
5(5)

ミニハンガーセット Aタイプ
タキヤ(2件のレビュー)¥2,388税込¥2,6271本当日出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7耐荷重(kg)20ワイヤー径(Φmm)1.2
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ケージーパルテック¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
パワーナノワイヤー自在
福井金属工芸¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から10日以内出荷ピクチャーレール用の自在金具。直径0.54mmの極細ワイヤーを使用。細く見えにくいため飾るものの邪魔をしません。従来のフックから約40%小型化。目立たないため飾るものの場所が広がります。実用的な耐荷重8kgを実現。ワイヤーを傷めず収める長穴デザイン。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます色シルバー
ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト質量(g)19タイプフック使用荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1.0
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型
ダイケン¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。トラスコ品番195-3697材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール質量(g)45ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-8533-84
パワーミニセフティワイヤー自在 直付型
福井金属工芸¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め付属品木ネジ 丸頭 3.1×20色クリアー安全荷重(kg)12径(mm)1
セフティミニワイヤー自在
福井金属工芸(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から10日以内出荷末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付材質ステンレス規格1クリップ安全荷重(kg)10径(mm)1
スペースワイヤー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチでフックの調整が可能なワイヤー吊金具。ピクチャーレール(スペースライン)と併用でご使用いただけます。材質ワイヤー:SUS304・ステンレス・Φ1.35/フック:亜鉛ダイカスト梨地仕上げ耐荷重(kg)25


























![ピクチャーレール ワイヤーハンガー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385887-080117-02.jpg)