絞り込み
ワイヤー長さ(m)
  • 0.5(6)
  • 0.7(6)
  • 1(20)
  • 1.3(6)
  • 1.5(15)
  • 2(9)
  • 5(1)
  • 200(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1
  • 1.0(1)
  • 1.2(31)
  • 1.5(15)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
  • 3.0(1)
耐荷重(kg)
  • 5(4)
  • 8(1)
  • 10(13)
  • 12(8)
ブランド
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • ベルク(2)
  • 友屋(9)
  • 福井金属工芸(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
0.5(6)
0.7(6)
1(20)
1.3(6)
1.5(15)
2(9)
5(1)
200(1)
  • パワーミニワイヤー自在 福井金属工芸

    パワーミニワイヤー自在

    福井金属工芸(14件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    末端溶断留め、バネなし
    色シルバー安全荷重(kg)12径(mm)1
  • ループワイヤー吊10 ベルク

    ループワイヤー吊10

    ベルク(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
  • ミニワイヤー自在 福井金属工芸

    ミニワイヤー自在

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    お好きな長さに調整可能
    色シルバー径(mm)1
  • 片ループワイヤー 1クリップ 福井金属工芸

    片ループワイヤー 1クリップ

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。 1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
    仕様片ループ(1クリップ)
  • ミニワイヤー自在 福井金属工芸

    ミニワイヤー自在

    福井金属工芸
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
    規格1クリップ安全荷重(kg)10
  • セフティパワーミニワイヤー自在 福井金属工芸

    セフティパワーミニワイヤー自在

    福井金属工芸
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
    色シルバー
  • ピクチャーレール10 ワイヤーフック ベルク

    ピクチャーレール10 ワイヤーフック

    ベルク(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
    材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス長さ(mm)1000静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
    用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
  • 穴あけポン(ハンディミニ 本体) 友屋

    穴あけポン(ハンディミニ 本体)

    友屋
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    ●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
    種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
  • セフティワイヤー自在 福井金属工芸

    セフティワイヤー自在

    福井金属工芸
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
    規格2クリップ
  • ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付

    友屋
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
  • ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付

    友屋
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
  • ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付

    友屋
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷
    線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
    セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
  • 天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 友屋

    天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12

    友屋
    ¥689税込¥758
    1個
    4日以内出荷
    天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
    用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
  • ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付

    友屋
    ¥569税込¥626
    1個
    4日以内出荷
    セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
  • ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付

    友屋
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーリング系が自由に調整できます
    セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
  • カットワイヤー(ストレートタイプ) 友屋

    カットワイヤー(ストレートタイプ)

    友屋
    ¥469~税込¥516~
    1本
    4日以内出荷
    先端部分はハンダ付け
    種別ストレートワイヤー
  • カットワイヤー(片側ループタイプ) 友屋

    カットワイヤー(片側ループタイプ)

    友屋
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端部分はハンダ付け
    種別片ループワイヤー材質ステンレス(SUS304)ワイヤー長さ(m)1.5
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
    用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
  • ワイヤー自在 福井金属工芸

    ワイヤー自在

    福井金属工芸
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
    規格2クリップ
  • ワイヤー自在 直付型 福井金属工芸

    ワイヤー自在 直付型

    福井金属工芸
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    壁面用。末端金具留め
    付属品木ネジ皿3.1×20mmタイプ壁面用
  • ワイヤー自在 直付型 福井金属工芸

    ワイヤー自在 直付型

    福井金属工芸
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
    付属品タッピングネジ皿4×30mmタイプ天井用
  • パワーミニセフティワイヤー自在  直付型 福井金属工芸

    パワーミニセフティワイヤー自在 直付型

    福井金属工芸
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
    付属品木ネジ 丸頭 3.1×20色クリアー安全荷重(kg)12径(mm)1
  • パワーミニセフティワイヤー自在  直付型 福井金属工芸

    パワーミニセフティワイヤー自在 直付型

    福井金属工芸
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
    付属品木ネジ 丸頭 3.1×20色クリアータイプバネ付安全荷重(kg)12径(mm)1
  • セフティミニワイヤー自在 福井金属工芸

    セフティミニワイヤー自在

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
    材質ステンレス規格1クリップ安全荷重(kg)10径(mm)1
  • セフティミニワイヤー自在 福井金属工芸

    セフティミニワイヤー自在

    福井金属工芸
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック
    5日以内出荷
    末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
    材質ステンレス規格1クリップ安全荷重(kg)10径(mm)1
  • RAILSUN用ボール式ミニワイヤー自在 福井金属工芸

    RAILSUN用ボール式ミニワイヤー自在

    福井金属工芸
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    末端金具留め。RAILSUN用オプション。ボール径:5mm
    安全荷重(kg)10
  • SUS-304(7×7) ステンレス ワイヤーロープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS-304(7×7) ステンレス ワイヤーロープ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    3日以内出荷
    耐食性・耐錆性・耐熱性・耐摩擦性等非常に優れた特性を持っており、美しい光沢を持っているため、建築用・産業用からレジャー関連まで広範囲な分野に使用されています。
    材質ステンレスSUS304長さ(m)200
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥749税込¥824
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。リング付のワイヤーです。別売りの各種パーツやヒートンにひっかけたり、S字フック等をかけてご利用下さい。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用長さ(mm)1000許容荷重(kg)8ワイヤー径(Φmm)1
ワイヤーハンガー