絞り込み
ワイヤー長さ(m)
- 0.5(4)
- 0.7(4)
- 1(22)
- 1.3(2)
- 1.5(21)
- 2(15)
- 2.5(5)
- 3(5)
- 200(1)
ワイヤー径(Φmm)
- 1.2
- 1(31)
- 1.0(1)
- 1.5(21)
- 1.8(1)
- 2(8)
- 2.5(4)
- 3(5)
耐荷重(kg)
- 5(1)
- 10(16)
- 12(7)
- 15(8)
- 20(3)
- 30(1)
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](13)
- 福井金属工芸(11)
- タキヤ(9)
- ケージーパルテック(2)
- TOSO(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ハイロジック(1)
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
0.5(4)
0.7(4)
1(22)
1.3(2)
1.5(21)
2(15)
2.5(5)
3(5)
200(1)

コレダーライン ミニハンガーセットA
タキヤ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーラインワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
片ループワイヤー 1クリップ
福井金属工芸(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から10日以内出荷ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。 1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。仕様片ループ(1クリップ)
ミニハンガーセット Aタイプ
タキヤ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7耐荷重(kg)20ワイヤー径(Φmm)1.2
コレダーライン セフティミニハンガーセットA
タキヤ¥1,798~税込¥1,978~1セット3日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150508-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥418税込¥4601個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
コレダーライン ミニハンガーセットB
タキヤ¥1,398~税込¥1,538~1セット6日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン セフティミニハンガーセットB
タキヤ¥1,498~税込¥1,648~1セット6日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150718-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒
BEST(ベスト)[金物]¥959税込¥1,0551個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用色黒塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150702-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用色白塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150666-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 白×1本、パーツ(AF-3 白)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150623-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット
BEST(ベスト)[金物]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
コレダーライン セフティS ミニハンガーセットA (ワイヤロック機能付き) Φ1.2
タキヤ¥2,098~税込¥2,308~1本6日以内出荷から15日以内出荷セフティSミニハンガーはワイヤーにハンガーをロックするためのキャップピンがネジ式になってます。ダブルロック式です。不意のアクシデントから事故を軽減します。ワイヤー径(Φmm)1.2内寸(幅W×高さH)(mm)シンブル:5.5×7推奨荷重20kg![ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150684-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線
BEST(ベスト)[金物]¥659~税込¥725~1個9日以内出荷から10日以内出荷ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150675-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150605-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
コレダーライン セフティミニDハンガーセット
タキヤ¥2,198~税込¥2,418~1セット6日以内出荷Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。仕様後入用、壁付用材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
RAILSUN用ボール式カラーワイヤー自在
福井金属工芸¥3,598~税込¥3,958~1個10日以内出荷末端金具留め。RAILSUN用オプション。ボール径:5mm色ホワイト安全荷重(kg)12径(mm)1.2
SUS-304(7×7) ステンレス ワイヤーロープ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥13,980税込¥15,3781巻3日以内出荷耐食性・耐錆性・耐熱性・耐摩擦性等非常に優れた特性を持っており、美しい光沢を持っているため、建築用・産業用からレジャー関連まで広範囲な分野に使用されています。材質ステンレスSUS304長さ(m)200![ピクチャーレール用片ボールワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150727-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用片ボールワイヤー 1.2X1000X1本線
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。パーツを組み合わせてご使用下さい。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2ボール径(Φmm)4.8![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具リングセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150614-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具リングセット
BEST(ベスト)[金物]¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。フック等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AR-1)1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x1本線 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150492-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x1本線
BEST(ベスト)[金物]¥349税込¥3841個9日以内出荷ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x2本線 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150483-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x2本線
BEST(ベスト)[金物]¥589税込¥6481個9日以内出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤーが2本出しなので棚等えお吊るのに最適です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
コレダーライン ミニDハンガーセット
タキヤ¥2,198~税込¥2,418~1セット6日以内出荷Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。仕様後入用、壁付用材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト






![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)






![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150508-160120-02.jpg)





![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150718-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150702-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150666-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150623-160120-02.jpg)


![ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150684-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150675-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150605-160120-02.jpg)









![ピクチャーレール用片ボールワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150727-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具リングセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150614-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150492-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x2本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150483-160120-02.jpg)