絞り込み
ワイヤー長さ(m)
- 0.5(4)
- 0.7(4)
- 1(11)
- 1.3(4)
- 1.5(6)
- 2(4)
ワイヤー径(Φmm)
- 1(13)
- 1.2(16)
耐荷重(kg)
- 10
- 1(7)
- 2(1)
- 3(7)
- 4(1)
- 5(15)
- 6(9)
- 7(1)
- 8(14)
- 11(2)
- 12(11)
- 15(12)
- 20(7)
- 25(2)
- 30(51)
- 50(12)
- 70(23)
- 100(18)
- 300(4)
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](20)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- TOSO(1)
- TRUSCO(6)
- ベルク(3)
- 友屋(6)
- 福井金属工芸(5)
- 荒川技研工業(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
0.5(4)
0.7(4)
1(11)
1.3(4)
1.5(6)
2(4)

ループワイヤー吊10
ベルク(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ
荒川技研工業(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤグリッパー フック
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02
ピクチャーハンガーセット
荒川技研工業¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。ワイヤー長さ(m)1.5
ピクチャーレール10 ワイヤーフック
ベルク(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス長さ(mm)1000静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ
荒川技研工業¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ワイヤグリッパー リング
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。トラスコ品番207-6084材質/仕上真鍮質量(g)5タイプリング使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-03
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
TRUSCO¥799税込¥8791個当日出荷M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。 余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。 金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。トラスコ品番207-6082材質/仕上真鍮質量(g)10タイプボード埋め込み使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2アズワン品番64-8713-23![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150587-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150508-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥418税込¥4601個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
穴あけポン(ハンディミニ 本体)
友屋¥879税込¥9671個当日出荷●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個当日出荷セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
ワイヤグリッパー ループ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パイプや梁、柱にワイヤーを回してループを作ります。 ループの径は自由に調節できます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。ワイヤーループを簡単に作れるので、サインやダクトの吊り下げ、イベントブースや施設内の転倒防止に。トラスコ品番207-6085材質/仕上ステンレス質量(g)11タイプループ使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-04
ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6086材質/仕上ステンレス質量(g)7タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5使用ビス径(mm)3.0アズワン品番64-8714-07ねじ穴(Φmm)3.1![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150702-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用色白塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150623-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット
BEST(ベスト)[金物]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150474-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1
BEST(ベスト)[金物]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途天井にワイヤーを張るパーツです。許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150447-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3
BEST(ベスト)[金物]¥999税込¥1,0991個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150404-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1
BEST(ベスト)[金物]¥1,398税込¥1,5381個欠品中ベストピクチャーレール壁付用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付
友屋¥429税込¥4721個4日以内出荷セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,298税込¥8,0281本14日以内出荷演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押長さ(mm)3900幅(mm)65厚さ(mm)18基材MDF耐荷重(kg)10表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押エンド部材
DAIKEN(旧:大建工業)¥829税込¥9121箱(2本)14日以内出荷演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押材質エンド部:ABS樹脂耐荷重(kg)10
パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC
荒川技研工業¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から4日以内出荷軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。用途パネルの開き防止にも使用できます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150718-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒
BEST(ベスト)[金物]¥959税込¥1,0551個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用色黒塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150684-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線
BEST(ベスト)[金物]¥659~税込¥725~1個9日以内出荷から10日以内出荷ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150675-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150666-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 白×1本、パーツ(AF-3 白)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150605-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付
友屋¥479税込¥5271個4日以内出荷線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個4日以内出荷セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付
友屋¥549税込¥6041個4日以内出荷ワイヤーリング系が自由に調整できますセット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.2用)
荒川技研工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷8~10kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2







![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)











![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150587-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150508-160120-02.jpg)




![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150702-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150623-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150474-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150447-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150404-160120-02.jpg)





![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150718-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150684-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150675-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150666-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150605-160120-02.jpg)