絞り込み
ワイヤー長さ(m)
- 0.6(1)
- 0.9(2)
- 500(1)
耐荷重(kg)
- 3
- 1(7)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(9)
- 6(9)
- 7(1)
- 8(9)
- 10(43)
- 11(2)
- 12(11)
- 15(5)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(18)
- 50(3)
- 70(1)
- 100(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- マツダ金属製作所(1)
- 光(1)
- 福井金属工芸(3)
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
0.6(1)
0.9(2)
500(1)

ハンディミニ
マツダ金属製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。用途店内装飾に最適です。材質(本体)C3602参考使用荷重(kg)3適合ワイヤ径(Φmm)1材質(樹脂部)ABS樹脂材質(ゴム)ネオプレーンゴム表面処理(本体)ニッケルメッキ
ワイヤ吊りパーツ おねじ
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。 金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。トラスコ品番207-6081材質/仕上真鍮質量(g)3タイプ組み込み使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2アズワン品番64-8713-15
SSハンガー
光¥879税込¥9671個3日以内出荷掛ける物のサイズによってフックの間隔を広げたり狭めたりできます 壁面取付用レール式ハンガー フック部の移動、固定がワンタッチでできます 粘着テープ付きです ビス止めもできます色アイボリー
ディスプレイレール専用フック
ニッサチェイン¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番114-5882セット内容フリーフック1本材質アルミニウム(座金部分:亜鉛ダイキャスト)質量(g)26使用荷重(kg)3