絞り込み
ワイヤー長さ(m)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1(4)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
ワイヤー径(Φmm)
- 1(4)
- 1.2(1)
耐荷重(kg)
- 5
- 1(7)
- 2(1)
- 3(7)
- 4(1)
- 6(9)
- 7(1)
- 8(9)
- 10(43)
- 11(2)
- 12(11)
- 15(5)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(18)
- 50(3)
- 70(1)
- 100(1)
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ハイロジック(1)
- マツダ金属製作所(1)
- 光(1)
- 友屋(1)
- 福井金属工芸(1)
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
0.5(1)
0.7(1)
1(4)
1.3(1)
1.5(1)
2(1)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338863-210806-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01
BEST(ベスト)[金物]¥589税込¥6481個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
ワイヤ吊りパーツ おねじ
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。 金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。トラスコ品番207-6081材質/仕上真鍮質量(g)3タイプ組み込み使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2アズワン品番64-8713-15
SSハンガー
光¥999税込¥1,0991個3日以内出荷掛ける物のサイズによってフックの間隔を広げたり狭めたりできます 壁面取付用レール式ハンガー フック部の移動、固定がワンタッチでできます 粘着テープ付きです ビス止めもできます色アイボリー
天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12
友屋¥689税込¥7581個4日以内出荷天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール ワイヤー
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,198税込¥4,6181本14日以内出荷演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。用途造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール幅(mm)20厚さ(mm)20全長(mm)1000耐荷重(kg)5![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338879-210806-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02
BEST(ベスト)[金物]¥589税込¥6481個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム







![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338863-210806-02.jpg)




![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338879-210806-02.jpg)