絞り込み
ブランド
- ニッサチェイン(21)
- BEST(ベスト)[金物](20)
- 福井金属工芸(16)
- TRUSCO(11)
- エスコ(9)
- 友屋(9)
- ハイロジック(5)
- 光(4)
- ケージーパルテック(4)
- ベルク(3)
- 末広金具(SUEHIRO)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ダイケン(2)
- TOSO(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- マツダ金属製作所(2)
- タキヤ(2)
- 大洋製器工業(1)
- ACE(エース)(1)
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む

ループワイヤー吊10
ベルク(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤグリッパー フック
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02
ミニハンガーセット Aタイプ
タキヤ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7耐荷重(kg)20ワイヤー径(Φmm)1.2
片ループワイヤー 1クリップ
福井金属工芸(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷から10日以内出荷ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。 1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。仕様片ループ(1クリップ)
ピクチャーレール10 ワイヤーフック
ベルク(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス長さ(mm)1000静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
ハンディミニ
マツダ金属製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。用途店内装飾に最適です。材質(本体)C3602参考使用荷重(kg)3適合ワイヤ径(Φmm)1材質(樹脂部)ABS樹脂材質(ゴム)ネオプレーンゴム表面処理(本体)ニッケルメッキ![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150876-160120-02.jpg)
ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP
BEST(ベスト)[金物]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338863-210806-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01
BEST(ベスト)[金物]¥589税込¥6481個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
ワイヤ吊りパーツ フック
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6088材質/仕上ステンレス質量(g)22タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0アズワン品番64-8745-12![ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150824-160120-02.jpg)
ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線
BEST(ベスト)[金物]¥389税込¥4281個当日出荷ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.5
ハンガー
TOSO¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.8![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150587-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
ミニワイヤー自在 FIT
福井金属工芸¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷ピクチャーレール用の自在金具。各色展開により空間に合わせてお選びいただけます。霞グリーン、霞ブラウンはステンレスワイヤーを和紙でコーティングしたKASUMIワイヤーを使用。和の雰囲気をより一層高めます
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド
TRUSCO¥909税込¥1,0001袋(2個)当日出荷ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。 この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。トラスコ品番207-6087材質/仕上真鍮質量(g)1タイプワイヤーエンド適合ロープ径(Φmm)0.6~1.5アズワン品番64-8715-35
ワイヤグリッパー リング
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。トラスコ品番207-6084材質/仕上真鍮質量(g)5タイプリング使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-03![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150508-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥418税込¥4601個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
ディスプレイパーツ 床・天井用
ニッサチェイン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。材質(金具)真鍮(C3602)材質(座金)スチール(SPCC)
ディスプレイパーツ フック
ニッサチェイン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法C(mm)3.5材質(フック)スチール(SPCC)材質(金具)真鍮(C3602)
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ケージーパルテック¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
TRUSCO¥799税込¥8791個当日出荷M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。 余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。 金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。トラスコ品番207-6082材質/仕上真鍮質量(g)10タイプボード埋め込み使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2アズワン品番64-8713-23
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6089材質/仕上ステンレス質量(g)23タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ2.5)70適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5使用ビス径(mm)3.5アズワン品番64-8745-13ねじ穴(Φmm)4.0










![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)













![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150876-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338863-210806-02.jpg)
![ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150824-160120-02.jpg)


![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150587-160120-02.jpg)






![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150508-160120-02.jpg)