絞り込み
耐荷重(kg)

複車
ダイケン(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
単車
ダイケン(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車
ダイケン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途直線レールに使う車として。トラスコ品番337-6915質量(g)90耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ直径(mm)(戸車)22吊車複車
複車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車
ダイケン(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。用途木製建具引戸付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)吊車複車
単車プレス(スチール製)
ヤボシ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
ベアリング複車 フレキシブルタイプ
ダイケン(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
複車プレス(スチール製)
ヤボシ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
トロリー単車(スチール製)
ヤボシ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製)
ヤボシ(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
単車(POM)(スチール製)
ヤボシ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)単車用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール耐荷重(kg)50(2個当り)ボルト標準(ネジ部57mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
トロリー複車(スチール製)
ヤボシ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
複車プレス(ステンレス製)
ヤボシ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
ウレタン複車(スチール製)
ヤボシ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン複車用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC+ウレタン仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
複車ベアリング入(ステンレス製)
ヤボシ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
複車(POM)(スチール製)
ヤボシ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)複車用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:POMポリアセタール耐荷重(kg)70(2個当り)ボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
マテハン リング付き単車
ダイケン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Sフック等を引っかけるリングタイプ。用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3573材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ)耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
単車(ステンレス製)
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。材質ステンレス製吊車単車
単車ベアリング入(ステンレス製)
ヤボシ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の単車(耐久性に優れています)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
シャックル付単車(POM)(スチール製)
ヤボシ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)シャックル付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール/リング:普通鋼(ネジ1/4)耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
シャックル付単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
シャックル付単車プレス(スチール製)
ヤボシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/リング:普通鋼耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
リング付単車プレス(スチール製)
ヤボシ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のリング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/リング:普通鋼耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
マテハンMTH2 ツール複車
ダイケン¥3,398税込¥3,7381個当日出荷バランサーが吊れるプレートタイプです。用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
ドアハンガー用複車
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個欠品中フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。用途扉を吊る車として。トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6耐荷重(kg)102/個適合レールN20HR吊車複車
SD15単車
ダイケン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。トラスコ品番320-3751材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)質量(g)96耐荷重(kg)25/個適合レールSD-15R直径(mm)(戸車)30吊ボルト径M8吊車単車