95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン

    2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

    ダイケン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1348材質【本体・戸車】スチール適合レール2号耐荷重(kg/個)20
  • 単車プレス(ステンレス製) ヤボシ

    単車プレス(ステンレス製)

    ヤボシ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様のSUS304ステンレス製の単車(汎用品)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:ポリアミド樹脂)仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • 伸縮扉用単車(ベアリング入)(スチール製) ヤボシ

    伸縮扉用単車(ベアリング入)(スチール製)

    ヤボシ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    伸縮扉用のベアリング入単車です。
    材質本体:SS磨フラットバー/車:総焼入ベアリング耐荷重(kg)37.5(1個当り)呼称3号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • トロリー複車((POM))(スチール製) ヤボシ

    トロリー複車((POM))(スチール製)

    ヤボシ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
    用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル耐荷重(kg)35(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • ウレタン単車(スチール製) ヤボシ

    ウレタン単車(スチール製)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン単車
    用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC+ウレタン仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • リング付単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ

    リング付単車ベアリング入(スチール製)

    ヤボシ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のリング付のベアリング入り単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • マテハンMTH2 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール複車

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
  • 複車(防音タイプ) ダイケン

    複車(防音タイプ)

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。
  • SD15単車 ダイケン

    SD15単車

    ダイケン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。トラスコ品番320-3751材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)質量(g)96耐荷重(kg)25/個適合レールSD-15R直径(mm)(戸車)30吊ボルト径M8吊車単車
  • マテハン シャックル付き単車 ダイケン

    マテハン シャックル付き単車

    ダイケン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ネジ部が脱着できるシャックルタイプ。
    用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3590材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、シャックル/スチール(ユニクロ)質量(g)80耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
  • トロリー単車 ダイケン

    トロリー単車

    ダイケン
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    胴と胴が当たる設計になっています。また車と車がふれないので、始動時に車どうしでブレーキをかけあいません。 水平方向の振れ止めのためサイドローラー付。
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブルなどの吊り下げ用。トラスコ品番127-9114材質スチール製耐荷重(kg)30(1個吊当り)適合号数3号吊車単車
  • リング付き単車 ダイケン

    リング付き単車

    ダイケン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軸受部は、鋼球入り
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。材質スチール製
  • トロリー複車 ダイケン

    トロリー複車

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
  • シャックル付単車(ベアリング入)(ステンレス製) ヤボシ

    シャックル付単車(ベアリング入)(ステンレス製)

    ヤボシ
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス/本体:SUS303、ベアリング:SUS440C(焼入り)耐荷重(kg)37.5(1個当り)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • リング付単車(ベアリング入)(ステンレス製) ヤボシ

    リング付単車(ベアリング入)(ステンレス製)

    ヤボシ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のリング付のベアリング入り単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス/本体:SUS303、ベアリング:SUS440C(焼入り)耐荷重(kg)25(1個当り)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • 複車(POM)(ステンレス製) ヤボシ

    複車(POM)(ステンレス製)

    ヤボシ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。吊り下がっている軸は360°回転します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス製(軸受:ステンレス製オイルレスメタル、車:POM(ポリアセタール))耐荷重(kg)70(2個当り)ボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • シャックル付単車プレス(ステンレス製) ヤボシ

    シャックル付単車プレス(ステンレス製)

    ヤボシ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製シャックル付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質SUS304ステンレス(本体:ポリアミド樹脂)耐荷重(kg)37.5(1個当り)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • リング付単車プレス(ステンレス製) ヤボシ

    リング付単車プレス(ステンレス製)

    ヤボシ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製リング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(本体:ポリアミド樹脂)耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • トロリー複車(ステンレス製) ヤボシ

    トロリー複車(ステンレス製)

    ヤボシ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製のトロリー複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • トロリー単車(ステンレス製) ヤボシ

    トロリー単車(ステンレス製)

    ヤボシ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • 複車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ

    複車ベアリング入(ステンレス製)

    ヤボシ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))耐荷重(kg)150(2個当り)ボルトロングボルト仕様(ネジ部82mm)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 複車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ

    複車ベアリング入(ステンレス製)

    ヤボシ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 複車プレス(ステンレス製) ヤボシ

    複車プレス(ステンレス製)

    ヤボシ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))耐荷重(kg)150(2個当り)ボルトロングボルト仕様(ネジ部82mm)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • リング付単車(POM)(スチール製) ヤボシ

    リング付単車(POM)(スチール製)

    ヤボシ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)リング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
    用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。。。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール/リング:普通鋼耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • マテハンMTH2 シャックル付単車2型 ダイケン

    マテハンMTH2 シャックル付単車2型

    ダイケン
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8882材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
  • マテハンMTH2 リング付単車2型 ダイケン

    マテハンMTH2 リング付単車2型

    ダイケン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8881材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
  • 4号ステンレスドアハンガー用単車 ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用単車

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。仕様軸受部には鋼球が封入されていますトラスコ品番166-0110材質本体・戸車:ステンレス(SUS304)質量(kg)0.64品名単車寸法L(mm)M14寸法A(mm)64耐荷重(kg)55寸法b(mm)44.9寸法J(mm)99.0寸法K(mm)60適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1100吊車単車
  • 3号レール用トロリー単車(シャックル付/ベアリング入) エスコ

    3号レール用トロリー単車(シャックル付/ベアリング入)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970BE-3B吊車単車
  • 2号レール用トロリー単車(シャックル付/ベアリング入) エスコ

    2号レール用トロリー単車(シャックル付/ベアリング入)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970BE-2B吊車単車
  • 3号レール用トロリー単車 エスコ

    3号レール用トロリー単車

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970BC-3吊車単車
  • 3号レール用トロリー単車(プレス) エスコ

    3号レール用トロリー単車(プレス)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970BA-3吊車単車
  • 2号レール用トロリー単車(プレス) エスコ

    2号レール用トロリー単車(プレス)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970BA-2吊車単車
  • ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM

    ドアハンガーニコ用吊り車(複車)

    HELM
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    規格欧州規格EN1527適合品吊車複車
  • ドアハンガー ニコ用吊り車(単車) HELM

    ドアハンガー ニコ用吊り車(単車)

    HELM
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格欧州規格EN1527適合品吊車単車
  • スチール製ドアハンガー用吊り車(単車) ダイケン

    スチール製ドアハンガー用吊り車(単車)

    ダイケン
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に
  • マテハンMTH3 トロリー複車 ダイケン

    マテハンMTH3 トロリー複車

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6880吊車複車
  • マテハンMTH2 トロリー複車 ダイケン

    マテハンMTH2 トロリー複車

    ダイケン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6877吊車複車
  • マテハンMTH2 ツール単車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール単車

    ダイケン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途工場内での荷吊るし等トラスコ品番498-3777材質/仕上スチール、ポリアセタール/ユニクロ1ヶ当たりの耐荷重(kg)15吊車単車
  • フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガー #100FY単車 ダイケン

    フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガー #100FY単車

    ダイケン
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6875吊車単車
  • 8号ドアハンガー用複車 ダイケン

    8号ドアハンガー用複車

    ダイケン
    77,980税込85,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6863吊車複車
ハンガーレール用吊り車